ホンダ CBR500R [500cc] 2013-15年式

PC44 海外モデル(タイ)PGM-FI

ホンダ CBR500R [500cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC44 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo PC44 - ~ 排気量 471
タイヤ
120/70 ZR 17 160/60 ZR 17
バッテリー (YTZ10S) 全長 2,075
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
(CPR8EA-9) 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2015 PC44 ~ 2012/11月生産発表
スポーツモデル。フルカウル装備(CBR1000RR譲り)。
パラレルツインエンジン、スチールパイプ製ダイアモンドフレーム、など。
カラー設定
・パールヒマラヤホワイト
・グラフィアトブラック
・シールシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

241件中 241件~241件

並び替え:

241. レッド パッド (F)CB400SF 79803 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)CB400SF 79803 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79803。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79803 1個

戻る ページ 12 3 4 5 6 7 次へ