ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式
JC61 国内モデル 後期型 PGM-FI
ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2016 | JC61 1300001 ~ | 2016/6月 マイナーチェンジ 外観一新。新設計LEDヘッドライト採用。シートの形状や前後位置、ハンドル位置、カウル形状変更。ヒンジ式のタンクキャップ新採用。 リトラクタブルキー、Honda二輪初採用。(イグニッションキーのブレード部を持ち手に収納可能としたフォールディング機能付き) カラー設定 ・レモンアイスイエロー ・パールバレンタインレッド ・パールヒマラヤズホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H024-032C | 1セット | クロームメッキ | GROM(16 JC61-1300001~) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H024-047B | 1セット | ブラック | GROM(16 JC61-1300001~) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H024-047C | 1セット | クロームメッキ | GROM(16 JC61-1300001~) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H024-050C | 1セット | クロームメッキ | GROM(16 JC61-1300001~) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H024-067B | 1セット | ブラック | GROM(16 JC61-1300001~) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H024-067C | 1セット | クロームメッキ | GROM(16 JC61-1300001~) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H024-072C | 1セット | クロームメッキ | GROM(16 JC61-1300001~) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H024-073C | 1セット | クロームメッキ | GROM(16 JC61-1300001~) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H024-081C | 1セット | クロームメッキ | GROM(16 JC61-1300001~) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H024-088C | 1セット | クロームメッキ | GROM(16 JC61-1300001~) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H024-096C | 1セット | クロームメッキ | GROM(16 JC61-1300001~) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0411 | 1個 | GROM |
【特長】スクリーンエンドの小さく跳ね上がったスポイラーが正面から来た空気を上部へ送り、体への抵抗を軽減。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバー(Φ22.2×58L)付属。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95357 | 1個 | 素材:ポリカーボネート(厚さ3mm/クリアー/ハードコート) シールド寸法:全長440mm(センター430mm)×幅375mm×厚み3mm※2016年にモデルチェンジしたGROM(LEDヘッドライト搭載車両)専用。 |
クリア | シールド:440(センター430)×375×3 | GROM(16) LEDヘッドライトモデル |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0385 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0387 | 1個 |
【特長】最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。ボルト頭部は、六角二面幅を14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 材質/仕上 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 96444 | 1個 | アルミ製ガスケット1枚 | アルミ製。ドレンワッシャー付属。 | アルミ/クリアアルマイト | M12×14×P1.5 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0067 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0081 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0082 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0083 | 1個 |
【特長】乾式クラッチカバーTYPE-Rと、スペシャル/乾式クラッチインナーキットTYPE-Rのセット。それぞれ個別で購入するよりもお買い得なセット価格を実現。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0127 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-03-0120 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-03-0121 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-03-0122 | 1個 |
【特長】クランクシャフトジャーナル部を3点支持から4点支持に変更し、高回転域に起こるクランクシャフトの振れを抑え、ノーマルクランクシャフトの耐久性を高めるクランクシャフトサポートアダプター。SP武川社製エンジンパーツ装着車にお薦めです。SP武川社製スーパーヘッド4V+Rボアアップキットなど、高回転型のハイレスポンスエンジンには必需品となります。特許出願中構造。クランクシャフトの交換も必要無く、純正部品に装着することで、クランクシャフトジャーナル部を4点支持に出来る組付け構造。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0138 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-14-0004 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0181 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0184 | 1個 |
【特長】ノーマル4速ミッションの部品を利用することにより、低価格でクロスレシオ化出来る4速クロスミッションギアセットです。ボアアップキット用として開発され、主に3速から4速の回転数の落ち込みを少なくすることが出来ます。TAKEGAWA製ボアアップキットと同時装着することで、エンジンのパワーバンドをスムーズ且つ有効に使用することが出来ます。ノーマルエンジンにも使用可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-04-0292 | 1セット | GROM(JC61-100001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1300921 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1300971 | 1個 |
【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
| 品番 | 内容量 | 色 | 巻芯径(Φmm) | 材質(金具) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1077036 | 1セット | ホルダー:Tゴールド | 36 | ワイヤー金具:メッキ | [メッキ金具] GROM 13-15 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 235710-04 | 1個 | GROM125 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 235710-09 | 1個 | GROM125 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| WB164V | 1箱(10個) | μ84 | クリア | 12 | 5 |
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-123-34 | 1個 | 34 | 420 | アルミ | GROM(2013-2020) Monkey125(2018-2020)SUPER CUB C125(2018-2021) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H024-031B | 1セット | ブラック | GROM(16 JC61-1300001~) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H024-031C | 1セット | クロームメッキ | GROM(16 JC61-1300001~) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H024-032B | 1セット | ブラック | GROM(16 JC61-1300001~) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H024-043B | 1セット | ブラック | GROM(16 JC61-1300001~) |