ホンダ レブル [250cc] 2020-22年式

MC49 PGM-FI ABS ■STD・S Edition ヘッドライトカウル

ホンダ レブル [250cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MC49 原動機型式 MC49E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC49 - 1200001 ~ 排気量 249
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,205
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 975 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:905/900
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 MC49 1200001 ~ ABS(170kg)
2020/3月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
全灯火器LED。
メーター内にインジケーター追加(ギアポジション表示)、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。
アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更、前後サスペンション仕様変更、など。
カラー設定
・マットジーンズブルーメタリック(新色)
・マットフレスコブラウン(継続)
・マットアーマードシルバーメタリック(継続)
2020 ~ 2021 MC49 1200001 ~ S Edition(171kg)
2020/3月
純正アクセサリー標準装備。
主体色と同色のヘッドライトカウル、重厚感あるフォークブーツとフォークカバー、車体ブラックアウトとブラウンカラーシート標準装備。
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
全灯火器LED。
メーター内にインジケーター追加(ギアポジション表示)、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。
アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更、前後サスペンション仕様変更、など。
カラー設定
・マットアクシスグレーメタリック
2022 ~ 2022 MC49 1200001 ~ S Edition(171kg)
2022/1月
カラー追加
・パールスペンサーブルー(新色)
・マットアクシスグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

459件中 441件~459件

並び替え:

441. VELONA 電気式 タコメーター Φ60 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式 タコメーター Φ60 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正スピードメーターの左側に、小径のVELONAΦ60タコメーターをバランス良く装着。タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。【適合車種】レブル250(20-23)、レブル250 S Edition(20-23)、レブル500(20-23)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m]) 機能 適合車種
39914 1セット Rebel250(20-23)Rebel250 S Edition(20-23)Rebel500(20-23) 9000表示(最高回転数記憶機能付き) シフトインジケーター(赤) / オープニング レブル250/500(20-23)

442. タンデムグリップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) タンデムグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独特なリア周りのデザインを崩さずに装着出来る実用的なタンデムグリップが登場。シート面にパイプ位置を合わせ、荷物の積載時の安定化やパッセンジャーが無理なく乗れる位置を考えました。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
210-548 1セット

443. フューエルキャップパッド(ポッティングタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フューエルキャップパッド(ポッティングタイプ) 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】やわらかくて貼りやすいポッティング樹脂を使用。シート貼り付け式です。シルバーカーボン調。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 タイプ
15540 1枚 HONDA 2

444. LEDウインカー D-Light SOL-W DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDウインカー D-Light SOL-W 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】面発光LED採用で、コンパクトながらウインカーとテールとしての十分な機能を発揮。様々なジャンルのカスタムに似合うシンプルなデザインです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
97232 1セット ●テール一体式
●取付ボルトM8
■一粒一粒の発行ではない面発光LED。
■車検対応。ECE認証を取得。(50R-00 0413)
アンバー

445. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

446. 40Bハンドル インナーウエイト145 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 40Bハンドル インナーウエイト145 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】インナーウエイトがハンドルに伝わる不快な振動を軽減。エンド部は6mmネジ穴加工済み。ケーブル、ブレーキホース、ハーネスなど交換不要のボルトオン設計。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合 ハンドル径(Φmm) ハンドル幅(mm) 材質
15417 1本 REBEL250/250ABS/500(17-18) 25.4 710 スチール(STKMT鋼)製、黒塗装仕上げ

447. バッグサポート ALL IN ONE KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート ALL IN ONE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バッグサポートの形状を一新。シングルタイプバッグをそのまま取り付けられる様にバッグのベルト取付け部を一体化。取付け用のレールなど他のパーツが必要ありません。使う用途に合わせ、左右セット、左側のみから選べます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 仕上
210-488 1セット 17Y- レブル250/500 L/R スチール製ブラック

448. バッグサポート ALL IN ONE KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート ALL IN ONE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バッグサポートの形状を一新。シングルタイプバッグをそのまま取り付けられる様にバッグのベルト取付け部を一体化。取付け用のレールなど他のパーツが必要ありません。使う用途に合わせ、左右セット、左側のみから選べます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 仕上
210-4882 1個 17Y- レブル250/500 レフト スチール製ブラック

449. VELONA 電気式タコメーター 8000rpm ブラックボディ ホワイトLED DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式タコメーター 8000rpm ブラックボディ ホワイトLED 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば幅広く取付可能。パルスジェネレーター付属。従来はピックアップが難しかった車両にも工夫次第で取付が可能。●Φ60ボディ/ホワイトLED照明/取付幅45mm/パルスジェネレーター付属/ステー付属

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 主な適合車種
92253 1個 ●ブラックリム/ブラックボディ/デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高値メモリー機能 FTR223 2000-2002年式:00年に適合

450. サブフレーム ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] サブフレーム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時の車体の挙動を安定させるサブフレーム。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブをもたせた独特のパイプ形状が、ドレスアップ効果も高めています。通常仕様のバフ仕上げに加えて、ご希望によりマットブラックアルマイト仕様も選択可能です。(受注生産)。【2017年11月21日出荷分より】。・バフ・ブラックアルマイトとも。 ステッカーのデザインの変更に伴い品番が変わりました。装着写真は旧デザイン仕様の場合がありますのでご注意ください。・バフのみ。 溶接箇所のビード部分がバフ仕上げになります。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1111040B 1個 HONDA REBLE250 17~20 マットブラック

451. ヘッドライトリム メッキ 205-5131 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘッドライトリム メッキ 205-5131 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-5131。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 20

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
205-5131 1個

452. メーターリング メッキ  203-5261 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) メーターリング メッキ 203-5261 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:203-5261。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 20

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
203-5261 1個

453. レッド パッド (R)NSR250R 79784 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (R)NSR250R 79784 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79784。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79784 1個

454. オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75420 1個 M12 10枚入

455. スイングアームエンドキャップ メッキ 211-1201 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スイングアームエンドキャップ メッキ 211-1201 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:211-1201。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
211-1201 1個

456. マウントバーステー ブラック 204-0695 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マウントバーステー ブラック 204-0695 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-0695。【適合】レブル(Rebel)250/500 17Y-(新型対応品)【材質】スチール製【色】ブラック。販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 17-

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
204-0695 1個

457. レッド パッド (F)CB400SF 79803 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)CB400SF 79803 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79803。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79803 1個

458. ハイパーパッド 37536 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 37536 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:37536。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。仕様:ハイパーパッド。備考:*リア適合なし

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 備考
37536 1個 ハイパーパッド ※リア適合なし

459. ハイパーパッド 13788 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 13788 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:13788。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR400R 13-21。ホンダ[HONDA] Rebel250 17-23。ホンダ[HONDA] CL250 23。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
13788 1個 パイパーパッド 0.5H

戻る ページ 17 8 9 10 11 12 次へ