ホンダ モンキー125 [125cc] 2021-24年式

JB03 PGM-FI ABS

ホンダ モンキー125 [125cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB03 原動機型式 JB03E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB03 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,710
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 910 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/785
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 JB03 1000001 ~ 2021/9月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
前モデル4速→5速トランスミッションに変更。
1チャンネルABS標準装備。
純正アクセサリーにグリップヒーター新設定。
タイヤ(F/R)VEE RUBBER V133。
クランクケース形状異なる。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・パールグリッターリングブルー
・パールシャイニングブラック
2023 ~ 2024 JB03 1000001 ~ 2023/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・バナナイエロー
・パールネビュラレッド
・パールシャイニングブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

741件中 721件~741件

並び替え:

721. ブレイズウインカー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ブレイズウインカー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(JB02/JB03)ダックス125(JB04)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 入数
05-08-0456 1セット クリアレンズ 4個

722. ブレイズウインカー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ブレイズウインカー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(JB02/JB03)ダックス125(JB04)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 入数
05-08-0457 1セット オレンジレンズ 4個

723. スクランブラーマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スクランブラーマフラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125 (2BJ-JB02/8BJ-JB03)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0354 1セット

724. メーターバイザーキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) メーターバイザーキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(JB02/03)・ダックス125

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
09-11-0271 1セット

725. モンキー125用 チェーンカバー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー125用 チェーンカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】質感の良いアルミ製チェーンカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31274 1個 A5052材 バフ仕上げ モンキー125 対応

726. ハイグレードサスペンション 330mm Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ハイグレードサスペンション 330mm 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラインナップは2種類で、車高調整機能、スプリングプリロード調整機能、伸び側減衰力25段階調整を備えています。車体構成、ライディングスタイルに合わせて自分好みにセッティングできるのが特徴です。様々な調整機能はストリートからサーキットまで幅広くカバーし、安心したライディングを実現します。アルミボディ部にはGcraftのレーザーマーキングが施されます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 タイプ 機能 保証期間 適合車種
39600 1セット ネジ式プリロードアジャスター 330mmは+14cmロング~+20cmロングまで対応。車高調機能330mm:±5mm。伸び側減衰力25段階。 メーカー保証(購入から2年) モンキー125

727. ハイグレードサスペンション 280mm Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ハイグレードサスペンション 280mm 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラインナップは2種類で、車高調整機能、スプリングプリロード調整機能、伸び側減衰力25段階調整を備えています。車体構成、ライディングスタイルに合わせて自分好みにセッティングできるのが特徴です。様々な調整機能はストリートからサーキットまで幅広くカバーし、安心したライディングを実現します。アルミボディ部にはGcraftのレーザーマーキングが施されます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 タイプ 機能 保証期間 適合車種
39601 1セット ネジ式プリロードアジャスター 280mmは+6cmロングのスイングアームまで対応。車高調機能280mm:+10mm。伸び側減衰力25段階 メーカー保証(購入から2年) モンキー125

728. モンキー125用 アクスルカラー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー125用 アクスルカラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイール脱着時の脱落を防止するためつばが付いたアクスルカラーです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種
31258 1セット A6061材 ブラック 各色アルマイト仕上げ モンキー125

729. フューエルキャップパッド(ポッティングタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フューエルキャップパッド(ポッティングタイプ) 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】やわらかくて貼りやすいポッティング樹脂を使用。シート貼り付け式です。シルバーカーボン調。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 タイプ
15540 1枚 HONDA 2

730. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

731. 2輪用液入りバッテリー ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液入りバッテリー 1個
レビュー: 3.96(25)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。利便性と安全性を兼ね備えた密閉型MFバッテリー。始動性はもちろんの事、耐久性も自信を持ってお薦めできる二輪車専用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm)
DTZ5S 1個 4(10時間率) 約114 約71 約86

732. 2輪用液入りバッテリー ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液入りバッテリー 1個
レビュー: 3.96(25)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。利便性と安全性を兼ね備えた密閉型MFバッテリー。始動性はもちろんの事、耐久性も自信を持ってお薦めできる二輪車専用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm)
DTZ8V 1個 7(10時間率) 約114 約71 約131

733. エンジンガードキット(ブラック塗装/ブラックアルマイト) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) エンジンガードキット(ブラック塗装/ブラックアルマイト) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クロスカブ110(JA60)・モンキー125(JB03)・ダックス125

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
06-00-0023 1セット

734. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-211K2-B0 1個 ホンダ(HONDA) オーリング ブラック クラウン

735. 207-396   シート ツーリングタイプ ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 207-396 シート ツーリングタイプ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】座り心地が良く、足つき性に優れ、見た目が良い!そんな多くの意見を取り入れたカスタムシートの登場!モンダビ125で製作したイメージのままにお求め安価格で設定。モンダビ125では艶有、艶無のツートンでしたが、艶有生地で見直し。タックロール部もあえて縫製にすることで高級感をアップ!※防水仕様になっていますが、製造上タックロール部の縫製から雨などが入り込みやすくなっております。使用、保管時に注意願います。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
207-396 1個 モンキー125

736. 210-2752  リアキャリア メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 210-2752 リアキャリア メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125の愛嬌をがあるフォルムを壊さない様にデザインし、実用面も考慮したスタイルのリアキャリア。BOXの積載だけではなく通常の荷物でもしっかりと固定出来るようにスタンダードな天板形状を採用。天板サイズ:縦261×横176mm最大積載量5kgスチール製クロームメッキ仕上げ

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
210-2752 1個 モンキー125 18y

737. スムースフィットレバー ブルー EAL019B EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブルー EAL019B 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL019B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125R 18-24。ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-16。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-21。ホンダ[HONDA] CB250R 18-23。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-19。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL019

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL019B 1個 アルミ ブルー(アルマイト) EAL019 ホンダ

738. スムースフィットレバー ブラック EAL019K EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブラック EAL019K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL019K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125R 18-24。ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-16。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-21。ホンダ[HONDA] CB250R 18-23。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-19。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL019

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL019K 1個 アルミ ブラック(アルマイト) EAL019 ホンダ

739. レッド パッド (F)APE50タイプD 79855 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)APE50タイプD 79855 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79855。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79855 1個

740. ヘッドライトバイザー メッキ 203-2992 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘッドライトバイザー メッキ 203-2992 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:203-2992。モンキー125用にクラシカルなイメージを醸し出すヘッドライトバイザーが登場!モンキー125が持つ愛らしいデザインを崩さずに取付けでき、カスタム度が一気にアップ。スチール製クロームメッキ仕上げ。リムで挟み、両面テープで固定。適合情報:。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
203-2992 1個

741. オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75420 1個 M12 10枚入

戻る ページ 114 15 16 17 18 19 次へ