ホンダ 並行輸入 RX125 Fi [125cc] 2018-21年式
輸入車(中国)FI STD
ホンダ 並行輸入 RX125 Fi [125cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2021 | ~ | 空冷4st単気筒。 LEDデュアルヘッドライト、メーター大型デジタルタイプ。 スマートキーシステム、盗難防止アラーム、USB電源標準装備。 カラー設定 ・ホワイト ・レッド ・シルバー ・ブラック×シルバー ・トリコロール |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 70 |
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG7L-BS | 1個 | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 7 | 113 |
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 70 |
【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ITZ7S-FP | 1個 | (サイズ調整部品)TR02×4 | 113 | 70 | 0.6 |
【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 型式 | 主な適合車種 | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92879 | 1個 | DYTX7L-BS | Dio110 (11-14)、アドレス110 (15-19) | 114 | 2.34 |
【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 71 |
【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ITM7-FP | 1個 | (サイズ調整部品)TR01:4個、TR02:0個 | 113 | 70 | 105 |
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX7L-N | 1個 | 6.0(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 70 |
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATX7L-BS | 1個 | 6 | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 72 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| YTX7L-BS-GY3-C | 1個 |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| SD-342 | 1セット | 453036 | HONDA/MCX50(82年式)F、HONDA/MCX50FD(83年式)F、HONDA/MCX50SD(83年式)F、SUZUKI/AD50T(88-91年式)F、SUZUKI/AE50R(88年式)F、SUZUKI/AG50T(92年式)F、SUZUKI/AH50(92年式)F、SUZUKI/AJ50S(93-95年式)F、SUZUKI/AJ50ZZ(93-99年式)F、SUZUKI/CP50(85年式)F、SUZUKI/CP50C(85年式)F、SUZUKI/CR50DC(87年式)F、SUZUKI/RB50(86年式)F、SUZUKI/RB50(87年式)F、SUZUKI/AH80(88年式)F、SUZUKI/RM80(86-89年式)F、SUZUKI/RM80(90-95年式)F、SUZUKI/AG100(91-94年式)F、SUZUKI/AH100(91年式)F、SUZUKI/UE125CT(01-03年式)F、SUZUKI/UE150CT(01年式)F、KAWASAKI/AR50(82-83年式)F、KAWASAKI/KMX50(88-89年式)F、KAWASAKI/KMX50(90-95年式)F、KAWASAKI/AR80(81-85年式)F、KAWASAKI/AR80(87年式)F、KAWASAKI/AR80(86年式)F、KAWASAKI/AR80(82年式)F、KAWASAKI/KD80(88-90年式)F、KAWASAKI/KMX80(88-89年式)F、KAWASAKI/KMX80(90-95年式)F、KAWASAKI/KX80(86-87年式)F、KAWASAKI/KX80(88-96年式)F、KAWASAKI/KX80(87年式)F、KAWASAKI/KX80(88-94年式)F、KAWASAKI/KX80(84-87年式)F、KAWASAKI/KX100(95-96年式)F、KAWASAKI/KDX125(90-97年式)F、KAWASAKI/KMX125(86-86年式)F、KAWASAKI/KX125(82年式)F、KAWASAKI/KMX200(87-90年式)F、KAWASAKI/KX250(82年式)F、KAWASAKI/KXT250(84年式)R、ADLY/Cosy 50(02-06年式)F、ADLY/Jet 50(07-09年式)F、ADLY/Nanther 50(07-08年式)F、ADLY/Noble 50(07-09年式)F、ADLY/Panther 50(01-08年式)F、ADLY/Silver Fox 50(06年式)F、ADLY/Cosy 80(02年式)F、ADLY/Cosy 80(04-05年式)F、ADLY/Cosy 80(06年式)F、ADLY/Cosy 80(03年式)F、ADLY/Panther 100(01-06年式)F、ADLY/Silver Fox 100(04-06年式)F、ADLY/150 Crusader Quad(06年式)F&R、ADLY/150 Imterceptor(06年式)F&R、ADLY/Thunderbike 150(07-09年式)F&R、ADLY/300 Crusadoer Quad(06年式)F&R、ADLY/300 Utility(06年式)F&R、ADLY/Interceptor (06年式)R、AEON/Aero 50(06年式)F、AEON/Nox 50(06年式)F、AEON/Regal 50(06年式)F、AEON/Aero 100(06年式)F、AEON/Nox 100(06年式)F、AEON/Pulsar 100(06年式)F、AEON/Regal 100(06年式)F、AEON/Revo R100 Corba 2 (06年式)R、AEON/Coin125(14-15年式)F、AEON/Pulsar 125(06年式)F、AEON/Sporty 125(01-05年式)F、AEON/Nox 150(06年式)F、AEON/Pulsar 150(04-06年式)F、AEON/Sporty 180(04-05年式)R、AEON/200 Two Hudred(06年式)F&R、AEON/Overland 300(06年式)F&R、AEON/Cobra 220(06年式)F、AEON/Elite250SE(11-15年式)R、APRILIA/RS4 50(12-17年式)R、APRILIA/SX50 Ltd(14-15年式)R、APRILIA/RS4 125(12-17年式)R、CAN-AM/DS90X 2X4(08-14年式)F&R、CAN-AM/Rally 200(07年式)F、CECTEK/EFI Grandiator(09-14年式)R、CECTEK/EFI i Estoc(10-14年式)R、CECTEK/EFI KIng Cobra(09-14年式)R、CECTEK/EFI Quadrift(09-14年式)R、CPI/Hussar 50(01年式)F、CPI/Mars 50(01年式)F、CQR/DN 250/Hammel(06年式)F&R、CQR/RX 250(06年式)F&R、CQR/Utility 250(06年式)F&R、DAELIM/ET 250 Quad(05-08年式)F、DAELIM/ST250(05-06年式)F、DAELIM/ET300(07-09年式)F、E-Ton/Beamer R2 50(PN2G)(07-08年式)R、E-Ton/Matrix 50(09年式)R、E-Ton/RXL50/70(03-08年式)R、E-Ton/RXL90(03-08年式)R、E-Ton/Breamer R4-150(PN2F)(09年式)R、E-Ton/EXL150(05-06年式)F、E-Ton/Matrix R4-150(09年式)R、E-Ton/VXL250(06-11年式)F&R、E-Ton/VXL250(12-13年式)F&R、E-Ton/VXL250(14-15年式)F&R、E-Ton/VTX300(07-15年式)F、E-Ton/VXL300(07-15年式)F、HYOSUNG/SB50(98-02年式)F、HYOSUNG/SB50M(06-08年式)F、HYOSUNG/SD50(00-15年式)F、HYOSUNG/SEMCE(01年式)F、HYOSUNG/SF50(99-15年式)F、HYOSUNG/SF50B(06-12年式)F、HYOSUNG/SF50R(00-04年式)F、HYOSUNG/GD125(12-13年式)R、HYOSUNG/GD125 EXIV(12-16年式)R、KEEWAY/Flash 50(07年式)F、KEEWAY/Hurricane(06年式)F、KEEWAY/Hurricane (06年式)F、MASAI/A 300(05-06年式)F、MASAI/A 450(05-06年式)F、MZ/Moskito(01-05年式)F、MZ/Moskito RX 50(01-04年式)F、MZ/Moskito SX 50(01-05年式)F、MZ/Moskito 125R(00-05年式)F、PGO/Galaxy 50(94年式)F、PGO/Mega 50(09年式)F、PGO/X RIDER 50(04-05年式)R、PGO/XL RIDER 50(07-08年式)R、PGO/X RIDER 90(04-05年式)R、PGO/X RIDER 125(03-05年式)R、PGO/X Rider 150(04-05年式)R、POLARIS/Phoenix 200(05-09年式)F、POLARIS/Sawtooth 200(06-07年式)F、TGB/101S 50(99-02年式)F、TGB/101S 50(05-11年式)F、TGB/202T 50(99-02年式)F、TGB/303R 50(99-02年式)F、TGB/309RS 50(00-02年式)F、TGB/Akros(99-02年式)F、TGB/Buleet RR50(11-13年式)R、TGB/Buleet RS50(11-13年式)R、TGB/Delivery 50(06-11年式)F、TGB/Ergon 50(96-02年式)F、TGB/R50X(06-11年式)R、TGB/Tapo(11-13年式)F、TGB/101S 90(99-02年式)F、TGB/202T 90(99-02年式)F、TGB/Ergon 90(99-02年式)F、TGB/101S 125(99-02年式)F、TGB/202T 125(99-02年式)F、TGB/204 Classic(03-04年式)F、TGB/303R 125(99-02年式)F、TGB/309RS 125(00-02年式)F、TGB/Buleet RS125(11-13年式)R、TGB/309RS 150(00-02年式)F、TM/MX80(94-98年式)F、United Motors/Moontrax 50R(03-06年式)R、United Motors/Earthlander 90R(05-06年式)R、United Motors/Moontrax 90R(03-06年式)R、United Motors/Earthlander 200(05-06年式)R | HONDA/MCX50(82年式)F、HONDA/MCX50FD(83年式)F、HONDA/MCX50SD(83年式)F、SUZUKI/AD50T(88-91年式)F、SUZUKI/AE50R(88年式)F、SUZUKI/AG50T(92年式)F、SUZUKI/AH50(92年式)F、SUZUKI/AJ50S(93-95年式)F、SUZUKI/AJ50ZZ(93-99年式)F、SUZUKI/CP50(85年式)F、SUZUKI/CP50C(85年式)F、SUZUKI/CR50DC(87年式)F、SUZUKI/RB50(86年式)F、SUZUKI/RB50(87年式)F、SUZUKI/AH80(88年式)F、SUZUKI/RM80(86-89年式)F、SUZUKI/RM80(90-95年式)F、SUZUKI/AG100(91-94年式)F、SUZUKI/AH100(91年式)F、SUZUKI/UE125CT(01-03年式)F、SUZUKI/UE150CT(01年式)F、KAWASAKI/AR50(82-83年式)F、KAWASAKI/KMX50(88-89年式)F、KAWASAKI/KMX50(90-95年式)F、KAWASAKI/AR80(81-85年式)F、KAWASAKI/AR80(87年式)F、KAWASAKI/AR80(86年式)F、KAWASAKI/AR80(82年式)F、KAWASAKI/KD80(88-90年式)F、KAWASAKI/KMX80(88-89年式)F、KAWASAKI/KMX80(90-95年式)F、KAWASAKI/KX80(86-87年式)F、KAWASAKI/KX80(88-96年式)F、KAWASAKI/KX80(87年式)F、KAWASAKI/KX80(88-94年式)F、KAWASAKI/KX80(84-87年式)F、KAWASAKI/KX100(95-96年式)F、KAWASAKI/KDX125(90-97年式)F、KAWASAKI/KMX125(86-86年式)F、KAWASAKI/KX125(82年式)F、KAWASAKI/KMX200(87-90年式)F、KAWASAKI/KX250(82年式)F、KAWASAKI/KXT250(84年式)R、ADLY/Cosy 50(02-06年式)F、ADLY/Jet 50(07-09年式)F、ADLY/Nanther 50(07-08年式)F、ADLY/Noble 50(07-09年式)F、ADLY/Panther 50(01-08年式)F、ADLY/Silver Fox 50(06年式)F、ADLY/Cosy 80(02年式)F、ADLY/Cosy 80(04-05年式)F、ADLY/Cosy 80(06年式)F、ADLY/Cosy 80(03年式)F、ADLY/Panther 100(01-06年式)F、ADLY/Silver Fox 100(04-06年式)F、ADLY/150 Crusader Quad(06年式)F&R、ADLY/150 Imterceptor(06年式)F&R、ADLY/Thunderbike 150(07-09年式)F&R、ADLY/300 Crusadoer Quad(06年式)F&R、ADLY/300 Utility(06年式)F&R、ADLY/Interceptor (06年式)R、AEON/Aero 50(06年式)F、AEON/Nox 50(06年式)F、AEON/Regal 50(06年式)F、AEON/Aero 100(06年式)F、AEON/Nox 100(06年式)F、AEON/Pulsar 100(06年式)F、AEON/Regal 100(06年式)F、AEON/Revo R100 Corba 2 (06年式)R、AEON/Coin125(14-15年式)F、AEON/Pulsar 125(06年式)F、AEON/Sporty 125(01-05年式)F、AEON/Nox 150(06年式)F、AEON/Pulsar 150(04-06年式)F、AEON/Sporty 180(04-05年式)R、AEON/200 Two Hudred(06年式)F&R、AEON/Overland 300(06年式)F&R、AEON/Cobra 220(06年式)F、AEON/Elite250SE(11-15年式)R、APRILIA/RS4 50(12-17年式)R、APRILIA/SX50 Ltd(14-15年式)R、APRILIA/RS4 125(12-17年式)R、CAN-AM/DS90X 2X4(08-14年式)F&R、CAN-AM/Rally 200(07年式)F、CECTEK/EFI Grandiator(09-14年式)R、CECTEK/EFI i Estoc(10-14年式)R、CECTEK/EFI KIng Cobra(09-14年式)R、CECTEK/EFI Quadrift(09-14年式)R、CPI/Hussar 50(01年式)F、CPI/Mars 50(01年式)F、CQR/DN 250/Hammel(06年式)F&R、CQR/RX 250(06年式)F&R、CQR/Utility 250(06年式)F&R、DAELIM/ET 250 Quad(05-08年式)F、DAELIM/ST250(05-06年式)F、DAELIM/ET300(07-09年式)F、E-Ton/Beamer R2 50(PN2G)(07-08年式)R、E-Ton/Matrix 50(09年式)R、E-Ton/RXL50/70(03-08年式)R、E-Ton/RXL90(03-08年式)R、E-Ton/Breamer R4-150(PN2F)(09年式)R、E-Ton/EXL150(05-06年式)F、E-Ton/Matrix R4-150(09年式)R、E-Ton/VXL250(06-11年式)F&R、E-Ton/VXL250(12-13年式)F&R、E-Ton/VXL250(14-15年式)F&R、E-Ton/VTX300(07-15年式)F、E-Ton/VXL300(07-15年式)F、HYOSUNG/SB50(98-02年式)F、HYOSUNG/SB50M(06-08年式)F、HYOSUNG/SD50(00-15年式)F、HYOSUNG/SEMCE(01年式)F、HYOSUNG/SF50(99-15年式)F、HYOSUNG/SF50B(06-12年式)F、HYOSUNG/SF50R(00-04年式)F、HYOSUNG/GD125(12-13年式)R、HYOSUNG/GD125 EXIV(12-16年式)R、KEEWAY/Flash 50(07年式)F、KEEWAY/Hurricane(06年式)F、KEEWAY/Hurricane (06年式)F、MASAI/A 300(05-06年式)F、MASAI/A 450(05-06年式)F、MZ/Moskito(01-05年式)F、MZ/Moskito RX 50(01-04年式)F、MZ/Moskito SX 50(01-05年式)F、MZ/Moskito 125R(00-05年式)F、PGO/Galaxy 50(94年式)F、PGO/Mega 50(09年式)F、PGO/X RIDER 50(04-05年式)R、PGO/XL RIDER 50(07-08年式)R、PGO/X RIDER 90(04-05年式)R、PGO/X RIDER 125(03-05年式)R、PGO/X Rider 150(04-05年式)R、POLARIS/Phoenix 200(05-09年式)F、POLARIS/Sawtooth 200(06-07年式)F、TGB/101S 50(99-02年式)F、TGB/101S 50(05-11年式)F、TGB/202T 50(99-02年式)F、TGB/303R 50(99-02年式)F、TGB/309RS 50(00-02年式)F、TGB/Akros(99-02年式)F、TGB/Buleet RR50(11-13年式)R、TGB/Buleet RS50(11-13年式)R、TGB/Delivery 50(06-11年式)F、TGB/Ergon 50(96-02年式)F、TGB/R50X(06-11年式)R、TGB/Tapo(11-13年式)F、TGB/101S 90(99-02年式)F、TGB/202T 90(99-02年式)F、TGB/Ergon 90(99-02年式)F、TGB/101S 125(99-02年式)F、TGB/202T 125(99-02年式)F、TGB/204 Classic(03-04年式)F、TGB/303R 125(99-02年式)F、TGB/309RS 125(00-02年式)F、TGB/Buleet RS125(11-13年式)R、TGB/309RS 150(00-02年式)F、TM/MX80(94-98年式)F、United Motors/Moontrax 50R(03-06年式)R、United Motors/Earthlander 90R(05-06年式)R、United Motors/Moontrax 90R(03-06年式)R、United Motors/Earthlander 200(05-06年式)R |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| VD-342JL | 1セット | 453036 | KDX125SR 1990-2000年式:フロントに使用 | HONDA/MCX50(82年式)F、HONDA/MCX50FD(83年式)F、HONDA/MCX50SD(83年式)F、SUZUKI/AD50T(88-91年式)F、SUZUKI/AE50R(88年式)F、SUZUKI/AG50T(92年式)F、SUZUKI/AH50(92年式)F、SUZUKI/AJ50S(93-95年式)F、SUZUKI/AJ50ZZ(93-99年式)F、SUZUKI/CP50(85年式)F、SUZUKI/CP50C(85年式)F、SUZUKI/CR50DC(87年式)F、SUZUKI/RB50(86年式)F、SUZUKI/RB50(87年式)F、SUZUKI/AH80(88年式)F、SUZUKI/RM80(86-89年式)F、SUZUKI/RM80(90-95年式)F、SUZUKI/AG100(91-94年式)F、SUZUKI/AH100(91年式)F、SUZUKI/UE125CT(01-03年式)F、SUZUKI/UE150CT(01年式)F、KAWASAKI/AR50(82-83年式)F、KAWASAKI/KMX50(88-89年式)F、KAWASAKI/KMX50(90-95年式)F、KAWASAKI/AR80(81-85年式)F、KAWASAKI/AR80(87年式)F、KAWASAKI/AR80(86年式)F、KAWASAKI/AR80(82年式)F、KAWASAKI/KD80(88-90年式)F、KAWASAKI/KMX80(88-89年式)F、KAWASAKI/KMX80(90-95年式)F、KAWASAKI/KX80(86-87年式)F、KAWASAKI/KX80(88-96年式)F、KAWASAKI/KX80(87年式)F、KAWASAKI/KX80(88-94年式)F、KAWASAKI/KX80(84-87年式)F、KAWASAKI/KX100(95-96年式)F、KAWASAKI/KDX125(90-97年式)F、KAWASAKI/KMX125(86-86年式)F、KAWASAKI/KX125(82年式)F、KAWASAKI/KMX200(87-90年式)F、KAWASAKI/KX250(82年式)F、KAWASAKI/KXT250(84年式)R、ADLY/Cosy 50(02-06年式)F、ADLY/Jet 50(07-09年式)F、ADLY/Nanther 50(07-08年式)F、ADLY/Noble 50(07-09年式)F、ADLY/Panther 50(01-08年式)F、ADLY/Silver Fox 50(06年式)F、ADLY/Cosy 80(02年式)F、ADLY/Cosy 80(04-05年式)F、ADLY/Cosy 80(06年式)F、ADLY/Cosy 80(03年式)F、ADLY/Panther 100(01-06年式)F、ADLY/Silver Fox 100(04-06年式)F、ADLY/150 Crusader Quad(06年式)F&R、ADLY/150 Imterceptor(06年式)F&R、ADLY/Thunderbike 150(07-09年式)F&R、ADLY/300 Crusadoer Quad(06年式)F&R、ADLY/300 Utility(06年式)F&R、ADLY/Interceptor (06年式)R、AEON/Aero 50(06年式)F、AEON/Nox 50(06年式)F、AEON/Regal 50(06年式)F、AEON/Aero 100(06年式)F、AEON/Nox 100(06年式)F、AEON/Pulsar 100(06年式)F、AEON/Regal 100(06年式)F、AEON/Revo R100 Corba 2 (06年式)R、AEON/Coin125(14-15年式)F、AEON/Pulsar 125(06年式)F、AEON/Sporty 125(01-05年式)F、AEON/Nox 150(06年式)F、AEON/Pulsar 150(04-06年式)F、AEON/Sporty 180(04-05年式)R、AEON/200 Two Hudred(06年式)F&R、AEON/Overland 300(06年式)F&R、AEON/Cobra 220(06年式)F、AEON/Elite250SE(11-15年式)R、APRILIA/RS4 50(12-17年式)R、APRILIA/SX50 Ltd(14-15年式)R、APRILIA/RS4 125(12-17年式)R、CAN-AM/DS90X 2X4(08-14年式)F&R、CAN-AM/Rally 200(07年式)F、CECTEK/EFI Grandiator(09-14年式)R、CECTEK/EFI i Estoc(10-14年式)R、CECTEK/EFI KIng Cobra(09-14年式)R、CECTEK/EFI Quadrift(09-14年式)R、CPI/Hussar 50(01年式)F、CPI/Mars 50(01年式)F、CQR/DN 250/Hammel(06年式)F&R、CQR/RX 250(06年式)F&R、CQR/Utility 250(06年式)F&R、DAELIM/ET 250 Quad(05-08年式)F、DAELIM/ST250(05-06年式)F、DAELIM/ET300(07-09年式)F、E-Ton/Beamer R2 50(PN2G)(07-08年式)R、E-Ton/Matrix 50(09年式)R、E-Ton/RXL50/70(03-08年式)R、E-Ton/RXL90(03-08年式)R、E-Ton/Breamer R4-150(PN2F)(09年式)R、E-Ton/EXL150(05-06年式)F、E-Ton/Matrix R4-150(09年式)R、E-Ton/VXL250(06-11年式)F&R、E-Ton/VXL250(12-13年式)F&R、E-Ton/VXL250(14-15年式)F&R、E-Ton/VTX300(07-15年式)F、E-Ton/VXL300(07-15年式)F、E-Ton/VXL300(07-15年式)F、HYOSUNG/SB50M(06-08年式)F、HYOSUNG/SD50(00-15年式)F、HYOSUNG/SEMCE(01年式)F、HYOSUNG/SF50(99-15年式)F、HYOSUNG/SF50B(06-12年式)F、HYOSUNG/SF50R(00-04年式)F、HYOSUNG/GD125(12-13年式)R、HYOSUNG/GD125 EXIV(12-16年式)R、KEEWAY/Flash 50(07年式)F、KEEWAY/Hurricane(06年式)F、KEEWAY/Hurricane (06年式)F、MASAI/A 300(05-06年式)F、MASAI/A 450(05-06年式)F、MZ/Moskito(01-05年式)F、MZ/Moskito RX 50(01-04年式)F、MZ/Moskito SX 50(01-05年式)F、MZ/Moskito 125R(00-05年式)F、PGO/Galaxy 50(94年式)F、PGO/Mega 50(09年式)F、PGO/X RIDER 50(04-05年式)R、PGO/XL RIDER 50(07-08年式)R、PGO/X RIDER 90(04-05年式)R、PGO/X RIDER 125(03-05年式)R、PGO/X Rider 150(04-05年式)R、POLARIS/Phoenix 200(05-09年式)F、POLARIS/Sawtooth 200(06-07年式)F、TGB/101S 50(99-02年式)F、TGB/101S 50(05-11年式)F、TGB/202T 50(99-02年式)F、TGB/303R 50(99-02年式)F、TGB/309RS 50(00-02年式)F、TGB/Akros(99-02年式)F、TGB/Buleet RR50(11-13年式)R、TGB/Buleet RS50(11-13年式)R、TGB/Delivery 50(06-11年式)F、TGB/Ergon 50(96-02年式)F、TGB/R50X(06-11年式)R、TGB/Tapo(11-13年式)F、TGB/101S 90(99-02年式)F、TGB/202T 90(99-02年式)F、TGB/Ergon 90(99-02年式)F、TGB/101S 125(99-02年式)F、TGB/202T 125(99-02年式)F、TGB/204 Classic(03-04年式)F、TGB/303R 125(99-02年式)F、TGB/309RS 125(00-02年式)F、TGB/Buleet RS125(11-13年式)R、TGB/309RS 150(00-02年式)F、TM/MX80(94-98年式)F、United Motors/Moontrax 50R(03-06年式)R、United Motors/Earthlander 90R(05-06年式)R、United Motors/Moontrax 90R(03-06年式)R、United Motors/Earthlander 200(05-06年式)R |
【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX7L-BS | 1個 | 113×69×129 | 7 | YTX7L-BS | FTX7L-BS |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 1.9 |
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| TX7L | 1個 | 70 | 113 | 130 | FA/液入 |
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| TX7L | 1個 | 70 | 113 | 130 | FA/液入 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 12 |
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 2.5 |
【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 12 |
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| DTX7L-BS | 1個 | 12 | 6 | 113×70×130 | CBF125 2012-2012年式:F/Rウィンカーに使用 |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92879 | 1個 | (10時間率)12V7 | 114 | DYTX7L-BS | 2.34 |
【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 充電電流(A) | タイプ | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX7L-BS-GY2 | 1個 | 6(10時間率) | 0.7 | 液同梱 | E |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-7L-BS | 1個 | 1.9 | 12 | E | 6(10時間率) |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| MMOEB- 7L-BS | 1個 | 1.9 | 12 | E | 6(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ