ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式

Z50J 通称12Vモンキー 12V 3.1ps 5/6/7型/リミテッド ■モデル名:Z50JN/P/S/T/V/Y/1/2

ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2000001 ~ 2499999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,360
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 Z50J 2000001 ~ 2006661 1992/4月 マイナーチェンジ
5型(通称12Vモンキー)
12V電装、CDI点火方式、キー付きタンクキャップ装備(5型)、小型MFバッテリー、上下切替式ヘッドライト、など。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー
1993 ~ 1994 Z50J 2100001 ~ 2114151 6型
1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー(継続)
1995 ~ 1995 Z50J 2200001 ~ 2306110 7型
燃料タンク両サイドにウイングマークとロゴタイプをデザインした立体エンブレム、メッキウィンカー新採用。
カラー追加
・ホワイト×レッド
1996 ~ 1996 Z50J 2300001 ~ 2306110 7型(リミテッド)ゴールドメッキ仕様(5000台限定)
燃料タンク、前後フェンダー、ハンドルパイプ、ヘッドライトケース、マフラープロテクターなど車体各部にゴールドメッキを施す。
エンジン外観ブラック塗装仕上げ。
1997 ~ 1997 Z50J 2400001 ~ 2499999 7型(リミテッド) 30thアニバーサリーモンキー(モンキーSP)
1967初代モデル「モンキーZ50M」のカラーリングをイメージした、ホワイトの燃料タンクにレッドのフレーム、チェック柄シート採用。
・セラミックホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2,804件中 1,521件~1,560件

並び替え:

1521. アルミビレットグリップ(車種専用) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アルミビレットグリップ(車種専用) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本体は高級感あふれるアルミビレット、メッキ仕上げ。巻き取り部一体型で交換も簡単です。握り部分へはローレット処理を施し、ラバーリングを装着により握り心地が向上!!

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 全長L(mm) セット内容 適合内径(Φmm)
201-6567 1セット 123 メッキ 1セット(左右1組) 22.2(左)/24.5(右)

1522. BSバッテリー(GELタイプ) GEL BY BS BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(GELタイプ) GEL BY BS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BS独自のジェル状電解液。VRLA(制御弁密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。耐震性能に優れる。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により、始動性能向上。低温時の始動性に優れる。自己放電が少ない。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BGR4A-5 1個 113 48 85 B

1523. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

1524. スーパーオイルポンプKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーオイルポンプKIT 1セット
レビュー: 4.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 仕様 適合 主な適合車種
331-1083300 1セット 吐出量約1.5倍(50CCエンジンキャブレター車比)
FI車のオイルポンプと同等の吐出量
凹型ドライブシャフト
[適合C]
モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-2000001~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001~
モンキーバハ:全車種
ダックス(12V):AB26全車種
JAZZ:全車種
マグナ50:AC13全車種
モトラ:全車種
モンキーR/RT:全車種
CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50:FNO.CD50-1500001~
スーパーカブ50/プレスカブ:FNO.C50-8000001~9501323、FNO.C50-9600001~0
ベンリィCL50 1999-2002年式:FNo.1500001-に適合

1525. ビッグキャブKIT ケーヒンPCΦ20 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT ケーヒンPCΦ20 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビックキャブならではのパワーとトルクを実現。ボアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKIT。左出しタイプ。インテークポート径Φ22~対応。M/J#85 P/J#35 組込済

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 適合 セット内容
110-1015306 1セット モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1300017~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキーバハ:全車種
ダックス50:6V ST50全車種
ダックス70:6V ST70全車種
ダックス50:12V AB26全車種
XR50R/CRF50F:AE03全車種
ケーヒンΦ20キャブレターASSY×1、マニホールドSET(新型車用)×1、キャップボルト 6×20(×2)、キャップボルト 6×30(×2)、マニホールドボディ(×1)、マニホールドパッキン(×2)、インシュレーター(×1)、ハイスロットルSET×1

1526. マニホールドSETハイスロットル使用(ビックキャブ ケーヒンPCΦ20) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マニホールドSETハイスロットル使用(ビックキャブ ケーヒンPCΦ20) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビッグキャプならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャプレターKITとホアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKITの2タイプ設定。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 適合 セット内容
410-1015306 1セット モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1300017~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキーバハ:全車種
ダックス50:6V ST50全車種
ダックス70:6V ST70全車種
ダックス50:12V AB26全車種
XR50R/CRF50F:AE03全車種
JAZZ:全車種
ケーヒンPCΦ20キャブレター用
キャップボルト 6×20(×2)、キャップボルト 6×30(×2)、マニホールドボディ(×1)、マニホールドパッキン(×2)、インシュレーター(×1)

1527. オイルキャッチタンク(モンキー用) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルキャッチタンク(モンキー用) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ブリーザーパイプ間に置き、オイルの飛散を防止するタンクです。レースではレギュレーションにて装着が義務付けられています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 仕様 種別
106-0092 1個 (取り出し口)9Φ スチールメッキタンク

1528. オイルキャッチタンク(モンキー用) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルキャッチタンク(モンキー用) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ブリーザーパイプ間に置き、オイルの飛散を防止するタンクです。レースではレギュレーションにて装着が義務付けられています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 仕様 種別
106-0411 1個 (取り出し口)9Φ アルミタンク

1529. 足型サイドスタンド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 足型サイドスタンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】愛らしい足型デザインを採用したクロームメッキ仕上、全車種スタンドスイッチ使用可。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 適合 寸法(mm)
213-020 1個 モンキー8インチ 173

1530. 足型サイドスタンド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 足型サイドスタンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】愛らしい足型デザインを採用したクロームメッキ仕上、全車種スタンドスイッチ使用可。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 適合 寸法(mm)
213-0201 1個 モンキー10インチ 257

1531. IFキット40LDフォークブーツ/モンキー5L DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) IFキット40LDフォークブーツ/モンキー5L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。インナーチューブ径Φ22.2→Φ25.4へ大径化。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
98897 1個 ※40mmショートは、スタンダードよりスプリングを~10mm、インナーチューブを~30mmとしたローダウン仕様。

1532. LEDウインカーステー/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDウインカーステー/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
70213 1個

1533. ステムキット ハンドルクランプ付き 173-55 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ステムキット ハンドルクランプ付き 173-55 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】とにかくフォークを変更したい!!という方の為に、従来のステムキットから更に工程を見直し、 ローコストながらハイエンドなステムキットになっております。従来のエッジの効いたデザインからRの付いたデザインになりました。新形状のハンドルクランプが付属します。(31181、31182、31183)。固定ボルトをM6→M8に変更する事でハンドルをしっかりクランプする事が可能で剛性アップに貢献しています。フロントフォークを変更し1ランク上の走りをお楽しみください。。モンキー/ゴリラ用。ノーマルフェンダー装着可能。メーター取付け穴(ピッチ59mm)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
31182 1個

1534. SEプロ ボアアップKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SEプロ ボアアップKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐久レースのノウハウから生み出されたSOHC最強ヘッド!Φ54ピストン専用設計の燃焼室形状と極限まで拡大されたビックバルブからなる高次元のパワーを実現!。耐久レースでのノウハウとレーシングテクノロジーの全てを注ぎ込んだSE-PROシリンダーヘッド付属。専用ビッグバルブ、それに伴うバルブ挟み角の最適化や、新設計のL型ピストンリング等、ハイパワーと耐久性能を両立させたボアアップKITです。○アルミ硬質メッキシリンダー。○排気量:95cc。ボア径:Φ54。ストローク:41.4mm (ノーマルストローク)。○バルブ組込済。○ピストン:鋳造。○圧縮比:12.0:1。※装着には強化クランクシャフトが別途必要です。ノーマルクランクシャフトでは耐久性が不足し、破損する恐れがあります。モンキー/ゴリラ。FNO,Z50J-2000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。モンキーバハ。全車種。XR50R/CRF50F。AE03全車種。XR70R/CRF70F。DE02全車種

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種 パーツNo.
212-1123820 1個 モンキー/ゴリラ/FNO,Z50J-2000001~FNO,AB27-1000001~1899999 SE-PRO モンキー(50->117CC)

1535. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JM120A10 1本 MONKEY Z50J [モンキー](84-98) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *モンキーバハ使用不可

1536. スピードメーターケーブル ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スピードメーターケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピード(タコ)メーターは、ドライブスプロケットの回転を『メーターケーブル』で物理的な伝達をすることによって機能しています。一般的にケーブル(ワイヤー)と言うと牽引用ケーブル(ワイヤー)として知られていますが、メーターケーブルは動力伝達用回転ケーブル(ワイヤー)となります。回転軸を用いてトルク伝達を直接行う部品となりますので、消耗磨耗の激しい箇所となります。よって定期的なメンテナンスや交換部品として必需品となります。ALCANhands(アルキャンハンズ)のメーターケーブルは、スピードメーターケーブルとタコメーターケーブルをご用意致しました。磨耗係数を最大限に抑えるため、抵抗の少ないインナー部品を独自調達で採用。いかなる取り廻しに対してもスムーズな回転が正確な計測及び、長期使用を保持しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー
N120SM 1本 GORILLA[ゴリラ](99-(AB27) MONKEY Z50J [モンキー](84-98) MONKEY[AB27](99-) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

1537. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB120A05 1本 MONKEY Z50J [モンキー](84-98) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 50mm ロンク スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *モンキーバハ使用不可

1538. アルミ削り出しウィンカーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミ削り出しウィンカーKIT 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0379 1セット(4個)

1539. DOHC4V+D コンプリートエンジン TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) DOHC4V+D コンプリートエンジン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-00-9300 1個

1540. アルミ削り出しウィンカーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミ削り出しウィンカーKIT 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0386 1セット(4個)

1541. DESMO ツインカム4V コンプリートエンジン TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) DESMO ツインカム4V コンプリートエンジン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-00-9442 1個

1542. DESMO ツインカム4V コンプリートエンジン TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) DESMO ツインカム4V コンプリートエンジン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-00-9444 1個

1543. アルミ削り出しウィンカーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミ削り出しウィンカーKIT 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0393 1セット(4個)

1544. アルミ削り出しウィンカーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミ削り出しウィンカーKIT 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0394 1セット(4個)

1545. アルミウィンカーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミウィンカーKIT 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0400 1セット(4個)

1546. アルミウィンカーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミウィンカーKIT 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0402 1セット(4個)

1547. ミニブレイズウィンカーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ミニブレイズウィンカーKIT 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0421 1セット(4個)

1548. Φ27正立フロントフォークKIT タイプ1 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Φ27正立フロントフォークKIT タイプ1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
06-01-0358 1個

1549. バックステップKIT [3P] Rディスク用 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) バックステップKIT [3P] Rディスク用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
06-13-0015 1個

1550. トリプルスクエアミニスイングアーム4cmロングワイドツインスタビ無 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト トリプルスクエアミニスイングアーム4cmロングワイドツインスタビ無 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのワイド幅(ワイドハブ用)スイングアームは、幅187190mmで製作されたスイングアームです。モンキー純正ハブが使用できるように、専用カラーが付属しております。ディスク化の際は39048のワイドリアディスクハブを使用することができます。ディスク仕様の際はブレーキ止めの長さを、先端から25mmにする必要があります。(指定がない場合はドラム仕様での制作です)。強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。8-4.0J装着の際は、フロントに4mmオフセットスプロケット、リアにスプロケットスペーサー4mmが必要になります。10-4.0装着の際は、フロントに7mmオフセットスプロケット、リアにスプロケットスペーサー8mmが必要になります。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは4.0Jまで装着可能です(10インチの場合は+4cm以上必要です)。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。※リアショックはハの字に付きますが、使用には問題ございません。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90246 1本 対応

1551. トリプルスクエアミニスイングアーム12cmロングワイドツインスタビ無 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト トリプルスクエアミニスイングアーム12cmロングワイドツインスタビ無 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのワイド幅(ワイドハブ用)スイングアームは、幅187190mmで製作されたスイングアームです。モンキー純正ハブが使用できるように、専用カラーが付属しております。ディスク化の際は39048のワイドリアディスクハブを使用することができます。ディスク仕様の際はブレーキ止めの長さを、先端から25mmにする必要があります。(指定がない場合はドラム仕様での制作です)。強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。8-4.0J装着の際は、フロントに4mmオフセットスプロケット、リアにスプロケットスペーサー4mmが必要になります。10-4.0装着の際は、フロントに7mmオフセットスプロケット、リアにスプロケットスペーサー8mmが必要になります。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは4.0Jまで装着可能です(10インチの場合は+4cm以上必要です)。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。※リアショックはハの字に付きますが、使用には問題ございません。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90250 1本 対応

1552. トリプルスクエアミニスイングアーム16cmロングワイドツインスタビ無 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト トリプルスクエアミニスイングアーム16cmロングワイドツインスタビ無 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのワイド幅(ワイドハブ用)スイングアームは、幅187190mmで製作されたスイングアームです。モンキー純正ハブが使用できるように、専用カラーが付属しております。ディスク化の際は39048のワイドリアディスクハブを使用することができます。ディスク仕様の際はブレーキ止めの長さを、先端から25mmにする必要があります。(指定がない場合はドラム仕様での制作です)。強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。8-4.0J装着の際は、フロントに4mmオフセットスプロケット、リアにスプロケットスペーサー4mmが必要になります。10-4.0装着の際は、フロントに7mmオフセットスプロケット、リアにスプロケットスペーサー8mmが必要になります。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは4.0Jまで装着可能です(10インチの場合は+4cm以上必要です)。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。※リアショックはハの字に付きますが、使用には問題ございません。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90252 1本 対応

1553. GC-019用モノショックスイングアームスーパーワイドT/S+20cm Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GC-019用モノショックスイングアームスーパーワイドT/S+20cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GC-019、GC-020アルミフレーム用のスーパーワイドスイングアームは、モンキースーパーワイドスイングアームと同じ幅(幅207210mm)で製作されたスイングアームです。5.5Jアルミホイールが装着できます。強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。●5.5Jワイドホイールを装着するのに必要な部品各種。39421、20mmオフセットスプロケットスペーサー。37125、20mmオフセットジェネレーターカバー。36028、20mmオフセットスプロケット16T 。32044ドラムブレーキアーム(ホンダ純正品番43410-GEY-000)。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※5.5Jアルミホイールが装着可能です。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください(オーリンズTTX装着不可)。※スタビ付きは制作不可。※GC-019、GC-020アルミフレーム専用です。その他のフレームは装着不可。※基本ドラム仕様での制作です。ディスク化の際はご注文時にご指定頂くか、ブレーキストッパーをカットして長さを25mmにしてください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90645 1本 対応

1554. GC-019用モノショックスイングアームスーパーワイドT/Sミニ+12cm Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GC-019用モノショックスイングアームスーパーワイドT/Sミニ+12cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GC-019、GC-020アルミフレーム用のスーパーワイドスイングアームは、モンキースーパーワイドスイングアームと同じ幅(幅207210mm)で製作されたスイングアームです。5.5Jアルミホイールが装着できます。強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。●5.5Jワイドホイールを装着するのに必要な部品各種。39421、20mmオフセットスプロケットスペーサー。37125、20mmオフセットジェネレーターカバー。36028、20mmオフセットスプロケット16T 。32044ドラムブレーキアーム(ホンダ純正品番43410-GEY-000)。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※5.5Jアルミホイールが装着可能です。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください(オーリンズTTX装着不可)。※スタビ付きは制作不可。※GC-019、GC-020アルミフレーム専用です。その他のフレームは装着不可。※基本ドラム仕様での制作です。ディスク化の際はご注文時にご指定頂くか、ブレーキストッパーをカットして長さを25mmにしてください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90646 1本 対応

1555. GC-019用モノショックスイングアームNSRホイールT/Sミニスタビ付+16cm Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GC-019用モノショックスイングアームNSRホイールT/Sミニスタビ付+16cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GC-019、GC-020アルミフレーム用スイングアームのNSR幅スイングアームは、モンキーNSRホイールスイングアームと同じ幅(幅184187mm)で製作されたスイングアームです。NSRホイールをそのまま使用できます。強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※NSR50/80ホイールが装着可能です。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください(オーリンズTTX装着不可)。※基本スタビは下側になります(指定があれば上側も可能です)。※GC-019、GC-020アルミフレーム専用です。その他のフレームは装着不可。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90660 1本 対応

1556. GC-019用モノショックスイングアームNSRホイールT/Sミニスタビ付+20cm Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GC-019用モノショックスイングアームNSRホイールT/Sミニスタビ付+20cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GC-019、GC-020アルミフレーム用スイングアームのNSR幅スイングアームは、モンキーNSRホイールスイングアームと同じ幅(幅184187mm)で製作されたスイングアームです。NSRホイールをそのまま使用できます。強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※NSR50/80ホイールが装着可能です。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください(オーリンズTTX装着不可)。※基本スタビは下側になります(指定があれば上側も可能です)。※GC-019、GC-020アルミフレーム専用です。その他のフレームは装着不可。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90661 1本 対応

1557. トリプルスクエアミニスイングアームノーマル長ツインスタビ無 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト トリプルスクエアミニスイングアームノーマル長ツインスタビ無 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。長さの選択が豊富でGクラフトで最も人気のあるスイングアームです。特に強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です)。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。*1 タイヤサイズ3.50-6専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90220 1本 対応

1558. スーパーワイドスイングアームローコストスタビ付きトリプルスクエアミニパイプ4cmロングツインショック Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト スーパーワイドスイングアームローコストスタビ付きトリプルスクエアミニパイプ4cmロングツインショック 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5.5Jワイドホイールが装着できる、モンキー用スイングアームの最大幅(207210mm)スイングアームです。 モンキーの純正スイングアーム(幅167170mm)に比べて左右で20mmずつ広がっています。39421の20mmスプロケットスペーサーを取り付けることで、モンキー純正のハブ、またはワイドディスクリヤハブを使用することができます。 ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。。30047スーパーワイドサス受けを使用するタイプと、サス受けを使用しないローコストタイプの、二種類がラインナップにあります。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※サイドスタンドとスタビの干渉を防ぐため、スタビ付きスイングアームには30102スタンドホルダータイプ2が必要となります。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※ご注文の際は、ドラム・ディスクどちらかご指定ください。指定がない場合はドラム仕様にて制作となります。※ローコストタイプのサス受けは、通常のツインショックの物より30mmほど高くなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90670 1本 対応

1559. スーパーワイドスイングアームローコストスタビ付きトリプルスクエアミニパイプ10cmロングツインショック Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト スーパーワイドスイングアームローコストスタビ付きトリプルスクエアミニパイプ10cmロングツインショック 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5.5Jワイドホイールが装着できる、モンキー用スイングアームの最大幅(207210mm)スイングアームです。 モンキーの純正スイングアーム(幅167170mm)に比べて左右で20mmずつ広がっています。39421の20mmスプロケットスペーサーを取り付けることで、モンキー純正のハブ、またはワイドディスクリヤハブを使用することができます。 ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。。30047スーパーワイドサス受けを使用するタイプと、サス受けを使用しないローコストタイプの、二種類がラインナップにあります。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※サイドスタンドとスタビの干渉を防ぐため、スタビ付きスイングアームには30102スタンドホルダータイプ2が必要となります。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※ご注文の際は、ドラム・ディスクどちらかご指定ください。指定がない場合はドラム仕様にて制作となります。※ローコストタイプのサス受けは、通常のツインショックの物より30mmほど高くなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90671 1本 対応

1560. トリプルスクエアミニスイングアーム4cmロングツインスタビ有 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト トリプルスクエアミニスイングアーム4cmロングツインスタビ有 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。長さの選択が豊富でGクラフトで最も人気のあるスイングアームです。特に強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です)。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。*1 タイヤサイズ3.50-6専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90230 1本 対応

戻る ページ 134 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 次へ