ホンダ CBR954RR [954cc] 2002-03年式

SC50 [954cc] 91ps 国内モデル PGM-FI

ホンダ CBR954RR [954cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC50 原動機型式 SC50E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC50 - 1000001 ~ 排気量 954
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,025
スプロケット
16 41 二次減速比 2.562
プラグ
IMR8C-9H/IMR9C-9H/VUH24D/VUH27D 本数 4
全幅 680
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
513
レベル
(mm)
73
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 SC50 1000001 ~ 6代目最終型(欧州仕様は名称900RRを継続)
チタンエキゾースト、イモビライザー、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)初採用、LEDテールへ変更、など。
常時点灯ヘッドライト、ヘッドライトのポジション灯廃止、ウィンカーダブル球へ変更(ポジション灯兼用)。
レギュラーガソリン仕様、吸排気関係部品の変更。
スパークプラグ番数変更、ドリブンスプロケットサイズ変更、など。
カラー設定
・ウイニングレッド
・パールフラッシュイエロー
・ロスホワイト
2003 ~ 2003 SC50 1100001 ~ 2002/10/5
カラー変更
・キャンディタヒチアンブルー
・ウイニングレッド
・パールフラッシュイエロー
・アキュレイトシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

540件中 241件~280件

並び替え:

241. 2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 249 税込274
2営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) 1個
レビュー: 5.00(6)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
1P3103 1個 S25 12 21 クリア

242. SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
023640 1本 17 190/50ZR17 73W TL

243. ANGEL ST PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL ST 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】ピレリ史上志向の耐久性とウェット性能を実現した全く新しいスポーツツーリングタイヤ。400ccからリッタークラスまで、あらゆるバイクをカバーする豊富なサイズラインナップ。2つの革新的技術「CGC」と「HTSS」によって実現した「ANGEL SOUL(エンジェルソウル)=圧倒的耐久性&ウェットグリップ」に「DIABLO DNA(ディアブロ ディーエヌエー)=ハイグリップ&ハンドリング性能」を注入し、1つのタイヤでツーリング性能とスポーツ性能を今までにない高次元で両立。CGC:ショートグルーブとロンググルーブを組み合わせ、少ないグルーブで耐久性を確保しながら効率的に排水する最新グルーブデザイン。またグルーブを少なくすることでスリック部分の面積が増し、グリップ力が向上します。HTSS:高温時でも熱ダレしにくい新開発高耐熱性シリカ「HTSS」。従来のシリカはタイヤが高温になるとグリップ力が低下していました。「HTSS」配合コンパウンドは低温時やウェット時のグリップ力が優れているのはもちろんのこと、タイヤが高温時でも熱ダレせず、低温時から高温時まで安定したグリップを発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
1868400 1本 17 120/70 ZR 17 TL (58W)

244. SPORTMAX  ROAD SPORT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX ROAD SPORT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スムーズな旋回特性を実現する「C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)」、接地感を向上する「新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)」、新開発コンパウンドなど新技術の採用により、軽快かつ安心感のあるハンドリングを実現するとともに、路面追従性能、トラクション性能、さらにライフも高い次元でバランスさせたプレミアムスポーツタイヤです。C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)。各バンク角でのフロント及びリアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとることにより、前後輪一体の旋回特性にチューニングすることで、ライダーの操作に忠実な操作感、スムーズな過渡特性を実現しています。新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)。「新HES-JLB」は従来のHES-JLB構造のコードの太さ、構成をチューニングすることでしなやかさと剛性感を両立しています。微粒子シリカコンパウンド。微粒子シリカと流動抑制剤、高分子ポリマーの採用で、優れた路面追従性、トラクション性能とライフの両立を実現しています。また冷間時から素早くグリップが立ち上がります。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
298631 1本 17 190/50ZR17M/C (73W) (73W) WT or TL

245. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合車種
ZD-166/2CT 1セット CB1300 SUPER FOUR 2000-2002年式:フロントに使用 HONDA/CB400(99-03年式)F、HONDA/CB400(04-15年式)F、HONDA/CB400(16-17年式)F、HONDA/CB400AD(14-15年式)F、HONDA/CB400S(05-16年式)F、HONDA/CB400SA(14-16年式)F、HONDA/CB400SAD(14-16年式)F、HONDA/CB400SB(05-16年式)F、HONDA/CB400SF(99-04年式)F、HONDA/CB600F(98-99年式)F、HONDA/CBR600F4(01-06年式)F、HONDA/CBR600F4i(01-06年式)F、HONDA/CBR600FR(02年式)F、HONDA/CBR600RR(03-04年式)F、HONDA/CBR900RE(01年式)F、HONDA/CBR900RR(00年式)F、HONDA/CBR900RR(01-03年式)F、HONDA/CBR954RR(02-03年式)F、HONDA/RVT1000R(00-06年式)F、HONDA/VTR1000SP(00-05年式)F、HONDA/CB1300(08-16年式)F、HONDA/CB1300A(06-09年式)F、HONDA/CB1300ADe(14-17年式)F、HONDA/CB1300Ae(14-17年式)F、HONDA/CB1300F(01年式)F、HONDA/CB1300F(02-04年式)F、HONDA/CB1300F1(03-07年式)F、HONDA/CB1300P(09-17年式)F、HONDA/CB1300S(06-10年式)F、HONDA/CB1300SA(06-09年式)F、HONDA/CB1300SAD(14-15年式)F、HONDA/CB1300TA(09年式)F、HONDA/GL1800C(14-16年式)F、KAWASAKI/ZX636E(15-17年式)F、KAWASAKI/ZX636E(16-17年式)F、KAWASAKI/ZX636F(13-14年式)F、KAWASAKI/ZX636F(15-16年式)F、KAWASAKI/ZX636F(13-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/XR1200(08-10年式)F、HYOSUNG/GD250N(15-16年式)F、HYOSUNG/GT250iR(15-16年式)F、HYOSUNG/GT300R(16年式)F、HYOSUNG/GV300(16年式)F、HYOSUNG/GT650i(13-16年式)F、HYOSUNG/GT650i(15-16年式)F、HYOSUNG/GT650iR(13-14年式)F、HYOSUNG/GT650iR(15年式)F、HYOSUNG/ST700(10-16年式)F、HYOSUNG/ST700i(10-16年式)F

246. バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
9営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_530VX3 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
530VX3-108ZB G&G 1本 530 108 カシメジョイント G&G(ゴールド)

247. バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
9営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_530VX3 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
530VX3-108FB S&S 1本 530 108 軽圧入クリップジョイント S&S(シルバー)

248. バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
9営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_530VX3 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
530VX3-110FB S&S 1本 530 110 軽圧入クリップジョイント S&S(シルバー)

249. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EMA128WL 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 330

250. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EMA128WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 330

251. ストレッチインナーハーフカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ストレッチインナーハーフカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
22146 1枚 L(大型クラス用)

252. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:7日
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9560 1本 10 19 16 I87

253. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9570 1本 10 19 16 I88

254. シールチェーン 530Z/3D ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 530Z/3D ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)530サイズ QX2リングシールチェーン EK530Z (GP;GP) ゴールドタイプ 。今までにない輝く質感と高級感からゴールドチェーンカスタムの最高峰です。本製品は、ビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1401ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
530Z/3D(GP;GP) 108L MLJ 1本 ゴールド 108L MLJ(カシメジョイント) ~1401cc

255. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0701 1個 H7 55 12 PX26d

256. SPORTMAX  ROAD SPORT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX ROAD SPORT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スムーズな旋回特性を実現する「C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)」、接地感を向上する「新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)」、新開発コンパウンドなど新技術の採用により、軽快かつ安心感のあるハンドリングを実現するとともに、路面追従性能、トラクション性能、さらにライフも高い次元でバランスさせたプレミアムスポーツタイヤです。C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)。各バンク角でのフロント及びリアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとることにより、前後輪一体の旋回特性にチューニングすることで、ライダーの操作に忠実な操作感、スムーズな過渡特性を実現しています。新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)。「新HES-JLB」は従来のHES-JLB構造のコードの太さ、構成をチューニングすることでしなやかさと剛性感を両立しています。微粒子シリカコンパウンド。微粒子シリカと流動抑制剤、高分子ポリマーの採用で、優れた路面追従性、トラクション性能とライフの両立を実現しています。また冷間時から素早くグリップが立ち上がります。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
298623 1本 17 120/70ZR17M/C (58W) (58W) WT or TL

257. BATTLAX HYPERSPORT S22 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S22 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワインディングの走りが変わる!。。スポーツランディングをメインに楽しむお客様に。。スーパースポーツ車でウェット性能もライフ性能も求めるお客様に。。サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に。。フロント&リア専用設計パタンと専用開発コンパウンドがもたらす、高いグリップ性能と軽快なハンドリング。。まるで車両が軽くなったようなライディングフィールに驚く。【用途】タイヤ・足回り。フロント

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン 標準リム幅(inch)
MCR05730 1本 17 120/70ZR17 (58W) S22TL S22 3.5

258. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-022KN 1セット(2枚) 43082-0185 Z900RS ZR900C (R) カワサキ

259. シールチェーン 530SR-X2 ブラック/ブラック EKチェーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
5営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 530SR-X2 ブラック/ブラック 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 (BK;BK) ブラックブラックカラー 。派手さをすて、マシンに溶け込むステルス性。ブラックカラーを主体とした車輌や、本物のオールブラックを求める人へ。外プレート、内プレートへブラック塗装、ピン、ローラーへ黒染加工を施しています。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
530SR-X2(BK;BK) 108L MLJ 1本 ブラック/ブラック 108L MLJ(カシメジョイント) ~1100cc

260. シールチェーン 530SR-X2 ブラック/ブラック EKチェーン

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 530SR-X2 ブラック/ブラック 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 (BK;BK) ブラックブラックカラー 。派手さをすて、マシンに溶け込むステルス性。ブラックカラーを主体とした車輌や、本物のオールブラックを求める人へ。外プレート、内プレートへブラック塗装、ピン、ローラーへ黒染加工を施しています。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
530SR-X2(BK;BK) 110L MLJ 1本 ブラック/ブラック 110L MLJ(カシメジョイント) ~1100cc

261. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23905 1個 ホンダ・ヤマハ系 レッド 6 2.5

262. オイルコウカンフルSET KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO オイルコウカンフルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】CBR250RR/ABS(MC51)・フォルツァ(MF13/MF15/MF17)・400XABS(NC47/NC56)・CB400F/ABS(NC47)・CB400SF/SB(NC42)・CBR400R/ABS(NC47/NC56)・レブル500(PC60)・CBR600RR(PC40)・CB650F/CBR650F(RC83)・CB650R/CBR650R(RH03)・NC700SABS(RC61)・NC750S/ABS(RC70/RC88)・NC750X/LD/ABS(RC72/RC90)(RH09)・XL750トランザルプ(RD16)・CB1000R(SC80)・CBR1000R(SC57)・CBR1000RR/ABS/SP(SC59/SC77)・CBR1000RR-R/SP(SC82)・等

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 セット内容 危険物の類別
70-390-01060 1個 オイルエレメント:H-08、フィラーキャップOリング:OH-01(18×3.6)、ドレンワッシャー:12x20x1.5 非危険物

263. 530VR46 DID

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:8日
DID 530VR46 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗り・ツーリング・ワインディングユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
530VR46-110ZB S&G 1個 シルバー&ゴールド 530 (ジョイント)カシメタイプ 110

264. 530ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:8日
DID 530ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
530ZVM-X2-110ZB 1個 スチール 530 (ジョイント)カシメタイプ 110

265. 530ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:8日
DID 530ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
530ZVM-X2-110ZB G&G 1個 ゴールド 530 (ジョイント)カシメタイプ 110

266. 530ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:8日
DID 530ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
530ZVM-X2-110ZB S&S 1個 シルバー 530 (ジョイント)カシメタイプ 110

267. 530ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
DID 530ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
530ZVM-X2-110ZB B&B 1個 ブラック 530 (ジョイント)カシメタイプ 110

268. アルミ メッキ  ( リア )  スモーク AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE アルミ メッキ ( リア ) スモーク 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32111411S 1個 CBR954RR 02-03

269. 車種別ボルトオンキット メッキ AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 車種別ボルトオンキット メッキ 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32111411 1個 CBR954RR 02-03

270. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-204C 1個 シルバーウイング600 2004-2008年式:04年に適合 H-D:62700045 ホンダ:15410MCJ000 15410MCJ003 15410MFJD01 カワサキ:160970002 160970003 160970007 ヤマハ:1WDE34400000 5GH134402000 5GH134405000 セルロース クローム

271. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 4.88(8)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種
HA-9502 1個 CBR954RR[ファイヤーブレイド](02-03)

272. イリジウムレーシング スパークプラグ 純正採用品 DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:32日
DENSO(デンソー) イリジウムレーシング スパークプラグ 純正採用品 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
VUH24D 1本 T:ネジタイプ(ターミナルナットなし) 24 10 19

273. イリジウムレーシング スパークプラグ 純正採用品 DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:7日
DENSO(デンソー) イリジウムレーシング スパークプラグ 純正採用品 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
VUH27D 1本 T:ネジタイプ(ターミナルナットなし) 27 10 19

274. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-163JL 1セット 06435-MEE-006 HONDA/CB400(04-15年式)R、HONDA/CB400(16年式)R HONDA/CB400(04-15年式)R、HONDA/CB400(16年式)R、HONDA/CB400A(08-16年式)R、HONDA/CB400AD(14-15年式)R、HONDA/CB400AD(16年式)R、HONDA/CB400S(05-16年式)R、HONDA/CB400SA(08-13年式)R、HONDA/CB400SA(14-16年式)R、HONDA/CB400SAD(14-16年式)R、HONDA/CB400SB(05-16年式)R、HONDA/CBF500(04-16年式)R、HONDA/CBF500A(04-16年式)R、HONDA/CB600F(98-06年式)R、HONDA/CB600F(98-99年式)R、HONDA/CB600F(00-06年式)R、HONDA/CB600F2(00-04年式)R、HONDA/CB600F2(00年式)R、HONDA/CB600FA(08-12年式)R、HONDA/CB600FA(12-16年式)R、HONDA/CBF600(04-07年式)R、HONDA/CBF600N(08-11年式)R、HONDA/CBF600S(08-11年式)R、HONDA/CBR600(91-94年式)R、HONDA/CBR600(95-98年式)R、HONDA/CBR600F(97-98年式)R、HONDA/CBR600F(99-00年式)R、HONDA/CBR600F(95-96年式)R、HONDA/CBR600F(01-07年式)R、HONDA/CBR600F(91-94年式)R、HONDA/CBR600F(11-16年式)R、HONDA/CBR600F2(91-94年式)R、HONDA/CBR600F3(95-98年式)R、HONDA/CBR600F4(99-00年式)R、HONDA/CBR600F4(01-06年式)R、HONDA/CBR600F4i(01-06年式)R、HONDA/CBR600FR(02年式)R、HONDA/CBR600RR(03-04年式)R、HONDA/CBR600RR(05-06年式)R、HONDA/CBR600SE(98年式)R、HONDA/CBR600SJR(96年式)R、HONDA/NC700D(12-16年式)R、HONDA/NC700DD(13年式)R、HONDA/NC700SA(12-16年式)R、HONDA/NC700SD(12-16年式)R、HONDA/NC700XA(12-16年式)R、HONDA/NC700XAL(12-16年式)R、HONDA/NC700XD(12-13年式)R、HONDA/NC700XDL(12-16年式)R、HONDA/XL700VA(08-16年式)R、HONDA/CB750F(07-08年式)R、HONDA/CB750F2(92-98年式)R、HONDA/CB750FII(92年式)R、HONDA/CB750FII(96年式)R、HONDA/CB750FII(01年式)R、HONDA/NR750(92年式)R、HONDA/CB900F(01-07年式)R、HONDA/CBR900RE(01年式)R、HONDA/CBR900RR(92-97年式)R、HONDA/CBR900RR(94-97年式)R、HONDA/CBR900RR(98年式)R、HONDA/CBR900RR(99年式)R、HONDA/CBR900RR(00年式)R、HONDA/CBR900RR(01-03年式)R、HONDA/CBR954RR(02-03年式)R、HONDA/CB1000(95-96年式)R、HONDA/CB1000(94年式)R、HONDA/CB1000FP(93-98年式)R、HONDA/CBF1000(06-10年式)R、HONDA/CBF1000(11-17年式)R、HONDA/CBF1000(06-17年式)R、HONDA/CBF1000F(06-17年式)R、HONDA/CBR1000RR(04-05年式)R、HONDA/CRF1000A(16-17年式)R、HONDA/CRF1000D(16-17年式)R、HONDA/RVT1000R(00-06年式)R、HONDA/VTR1000F(01-03年式)R、HONDA/VTR1000F(98-05年式)R、HONDA/VTR1000SP(00-05年式)R、HONDA/CB1100(16年式)R、HONDA/CB1100A(10-15年式)R、HONDA/CB1100A(10-16年式)R、HONDA/CB1100AA(10-16年式)R、HONDA/CB1100AA(10-11年式)R、HONDA/CB1100AB(10-16年式)R、HONDA/CB1100AC(10-16年式)R、HONDA/CB1100C(10-15年式)R、HONDA/CB1100EX(16年式)R、HONDA/CB1100S(16年式)R、HONDA/CB1100S(14-15年式)R、HONDA/CB1100SA(16年式)R、HONDA/CB1100SA(14-15年式)R、HONDA/CB1100SAD(16年式)R、HONDA/CB1100SAD(14-15年式)R、HONDA/VT1100C2(95-01年式)R、HONDA/VT1100C2(00-07年式)R、HONDA/VT1100C2-2(97年式)R、HONDA/VT1100C3(98-02年式)R、HONDA/VT1100D2(99年式)R、HONDA/VT1100T(98-01年式)R、HONDA/CB1300(08-16年式)R、HONDA/CB1300A(06-09年式)R、HONDA/CB1300A(10-17年式)R、HONDA/CB1300ADe(14-17年式)R、HONDA/CB1300Ae(14-17年式)R、HONDA/CB1300F(02-04年式)R、HONDA/CB1300F1(03-07年式)R、HONDA/CB1300P(09-17年式)R、HONDA/CB1300S(06-10年式)R、HONDA/CB1300S(11-17年式)R、HONDA/CB1300SA(06-09年式)R、HONDA/CB1300SA(10-17年式)R、HONDA/CB1300SAD(14-15年式)R、HONDA/CB1300SAD(16-17年式)R、HONDA/CB1300TA(09年式)R、HONDA/CB1300TA(10-17年式)R、HONDA/VT1300CR(10-16年式)R、HONDA/VT1300CS(10-16年式)R、HONDA/VT1300CT(10-16年式)R、HONDA/VT1300CX(10-16年式)R、HONDA/VTX1300C(04-09年式)R、HONDA/VTX1300R(06-08年式)R、HONDA/VTX1300R(05年式)R、HONDA/VTX1300R(09年式)R、HONDA/VTX1300S(03-07年式)R、HONDA/VTX1300T(08-09年式)R、SUZUKI/DL650(04-17年式)R、SUZUKI/DL650(11-13年式)R、SUZUKI/DL650(15-17年式)R、SUZUKI/DL650A(07-17年式)R、SUZUKI/DL650A GT(07-10年式)R、SUZUKI/DL650XA(15-17年式)R、SUZUKI/GSF650(07-08年式)R、SUZUKI/GSF650A(07-09年式)R、SUZUKI/GSF650S(06年式)R、SUZUKI/GSF650S(07-13年式)R、SUZUKI/GSF650SA(07-16年式)R、SUZUKI/GSX650F(08-13年式)R、SUZUKI/SV650(03-10年式)R、SUZUKI/SV650A(07-10年式)R、SUZUKI/SV650F(09年式)R、SUZUKI/SV650S(03-11年式)R、SUZUKI/SV650SA(07-11年式)R、SUZUKI/SV650SA(11年式)R、SUZUKI/GSR750(11-16年式)R、SUZUKI/GSR750A(11-16年式)R、SUZUKI/GSR750ZA(14-16年式)R、SUZUKI/GSX-S750(15-16年式)R、SUZUKI/GSX-S750(17年式)R、SUZUKI/GSX-S750A(15-16年式)R、SUZUKI/GSX-S750Z(15-16年式)R、SUZUKI/DL1000(02-12年式)R、SUZUKI/DL1000(12-13年式)R、SUZUKI/GSX-S1000(15-17年式)R、SUZUKI/GSX-S1000F(15-17年式)R、SUZUKI/SV1000(03-07年式)R、SUZUKI/SV1000S(03-07年式)R、SUZUKI/SV1000SZ(05年式)R、SUZUKI/GSF1200(05-06年式)R、SUZUKI/GSF1200A(06年式)R、SUZUKI/GSF1200S(06年式)R、SUZUKI/GSF1200SA(06年式)R、SUZUKI/GSF1250S(07-09年式)R、SUZUKI/GSF1250SA(07-09年式)R、SUZUKI/GSX1250FA(16-17年式)R、SUZUKI/GSX1250FA(15-17年式)R、YAMAHA/FZ6(04-17年式)R、YAMAHA/FZ6(07-17年式)R、YAMAHA/FZ6(07-11年式)R、YAMAHA/FZ6(14-17年式)R、YAMAHA/FAZER8(10-15年式)R、YAMAHA/FZ1(06-09年式)R、YAMAHA/FZ1(12-16年式)R、KAWASAKI/EN650(15-16年式)R、KAWASAKI/EN650C(17年式)R、KAWASAKI/EN650D(17年式)R、KAWASAKI/ER650(17年式)R、KAWASAKI/ZR750(07-10年式)R、KAWASAKI/ZR750(07-09年式)R、KAWASAKI/KLV1000(04-05年式)R、KAWASAKI/KLZ1000(12-17年式)R、KAWASAKI/KLZ1000(15-17年式)R、KAWASAKI/ZR1000(07-09年式)R 41

275. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-163 1セット 06435-MEE-006 HONDA/CB400(04-15年式)R、HONDA/CB400(16年式)R、HONDA/CB400A(08-16年式)R、HONDA/CB400AD(14-15年式)R、HONDA/CB400AD(16年式)R、HONDA/CB400S(05-16年式)R HONDA/CB400(04-15年式)R、HONDA/CB400(16年式)R、HONDA/CB400A(08-16年式)R、HONDA/CB400AD(14-15年式)R、HONDA/CB400AD(16年式)R、HONDA/CB400S(05-16年式)R、HONDA/CB400SA(08-13年式)R、HONDA/CB400SA(14-16年式)R、HONDA/CB400SAD(14-16年式)R、HONDA/CB400SB(05-16年式)R、HONDA/CBF500(04-16年式)R、HONDA/CBF500A(04-16年式)R、HONDA/CB600F(98-06年式)R、HONDA/CB600F(98-99年式)R、HONDA/CB600F(00-06年式)R、HONDA/CB600F2(00-04年式)R、HONDA/CB600F2(00年式)R、HONDA/CB600FA(08-12年式)R、HONDA/CB600FA(12-16年式)R、HONDA/CBF600(04-07年式)R、HONDA/CBF600N(08-11年式)R、HONDA/CBF600S(08-11年式)R、HONDA/CBR600(91-94年式)R、HONDA/CBR600(95-98年式)R、HONDA/CBR600F(97-98年式)R、HONDA/CBR600F(99-00年式)R、HONDA/CBR600F(95-96年式)R、HONDA/CBR600F(01-07年式)R、HONDA/CBR600F(91-94年式)R、HONDA/CBR600F(11-16年式)R、HONDA/CBR600F2(91-94年式)R、HONDA/CBR600F3(95-98年式)R、HONDA/CBR600F4(99-00年式)R、HONDA/CBR600F4(01-06年式)R、HONDA/CBR600F4i(01-06年式)R、HONDA/CBR600FR(02年式)R、HONDA/CBR600RR(03-04年式)R、HONDA/CBR600RR(05-06年式)R、HONDA/CBR600SE(98年式)R、HONDA/CBR600SJR(96年式)R、HONDA/NC700D(12-16年式)R、HONDA/NC700DD(13年式)R、HONDA/NC700SA(12-16年式)R、HONDA/NC700SD(12-16年式)R、HONDA/NC700XA(12-16年式)R、HONDA/NC700XAL(12-16年式)R、HONDA/NC700XD(12-13年式)R、HONDA/NC700XDL(12-16年式)R、HONDA/XL700VA(08-16年式)R、HONDA/CB750F(07-08年式)R、HONDA/CB750F2(92-98年式)R、HONDA/CB750FII(92年式)R、HONDA/CB750FII(96年式)R、HONDA/CB750FII(01年式)R、HONDA/NR750(92年式)R、HONDA/CB900F(01-07年式)R、HONDA/CBR900RE(01年式)R、HONDA/CBR900RR(92-97年式)R、HONDA/CBR900RR(94-97年式)R、HONDA/CBR900RR(98年式)R、HONDA/CBR900RR(99年式)R、HONDA/CBR900RR(00年式)R、HONDA/CBR900RR(01-03年式)R、HONDA/CBR954RR(02-03年式)R、HONDA/CB1000(95-96年式)R、HONDA/CB1000(94年式)R、HONDA/CB1000FP(93-98年式)R、HONDA/CBF1000(06-10年式)R、HONDA/CBF1000(11-17年式)R、HONDA/CBF1000(06-17年式)R、HONDA/CBF1000F(06-17年式)R、HONDA/CBR1000RR(04-05年式)R、HONDA/CRF1000A(16-17年式)R、HONDA/CRF1000D(16-17年式)R、HONDA/RVT1000R(00-06年式)R、HONDA/VTR1000F(01-03年式)R、HONDA/VTR1000F(98-05年式)R、HONDA/VTR1000SP(00-05年式)R、HONDA/CB1100(16年式)R、HONDA/CB1100A(10-15年式)R、HONDA/CB1100A(10-16年式)R、HONDA/CB1100AA(10-16年式)R、HONDA/CB1100AA(10-11年式)R、HONDA/CB1100AB(10-16年式)R、HONDA/CB1100AC(10-16年式)R、HONDA/CB1100C(10-15年式)R、HONDA/CB1100EX(16年式)R、HONDA/CB1100S(16年式)R、HONDA/CB1100S(14-15年式)R、HONDA/CB1100SA(16年式)R、HONDA/CB1100SA(14-15年式)R、HONDA/CB1100SAD(16年式)R、HONDA/CB1100SAD(14-15年式)R、HONDA/VT1100C2(95-01年式)R、HONDA/VT1100C2(00-07年式)R、HONDA/VT1100C2-2(97年式)R、HONDA/VT1100C3(98-02年式)R、HONDA/VT1100D2(99年式)R、HONDA/VT1100T(98-01年式)R、HONDA/CB1300(08-16年式)R、HONDA/CB1300A(06-09年式)R、HONDA/CB1300A(10-17年式)R、HONDA/CB1300ADe(14-17年式)R、HONDA/CB1300Ae(14-17年式)R、HONDA/CB1300F(02-04年式)R、HONDA/CB1300F1(03-07年式)R、HONDA/CB1300P(09-17年式)R、HONDA/CB1300S(06-10年式)R、HONDA/CB1300S(11-17年式)R、HONDA/CB1300SA(06-09年式)R、HONDA/CB1300SA(10-17年式)R、HONDA/CB1300SAD(14-15年式)R、HONDA/CB1300SAD(16-17年式)R、HONDA/CB1300TA(09年式)R、HONDA/CB1300TA(10-17年式)R、HONDA/VT1300CR(10-16年式)R、HONDA/VT1300CS(10-16年式)R、HONDA/VT1300CT(10-16年式)R、HONDA/VT1300CX(10-16年式)R、HONDA/VTX1300C(04-09年式)R、HONDA/VTX1300R(06-08年式)R、HONDA/VTX1300R(05年式)R、HONDA/VTX1300R(09年式)R、HONDA/VTX1300S(03-07年式)R、HONDA/VTX1300T(08-09年式)R、SUZUKI/DL650(04-17年式)R、SUZUKI/DL650(11-13年式)R、SUZUKI/DL650(15-17年式)R、SUZUKI/DL650A(07-17年式)R、SUZUKI/DL650A GT(07-10年式)R、SUZUKI/DL650XA(15-17年式)R、SUZUKI/GSF650(07-08年式)R、SUZUKI/GSF650A(07-09年式)R、SUZUKI/GSF650S(06年式)R、SUZUKI/GSF650S(07-13年式)R、SUZUKI/GSF650SA(07-16年式)R、SUZUKI/GSX650F(08-13年式)R、SUZUKI/SV650(03-10年式)R、SUZUKI/SV650A(07-10年式)R、SUZUKI/SV650F(09年式)R、SUZUKI/SV650S(03-11年式)R、SUZUKI/SV650SA(07-11年式)R、SUZUKI/SV650SA(11年式)R、SUZUKI/GSR750(11-16年式)R、SUZUKI/GSR750A(11-16年式)R、SUZUKI/GSR750ZA(14-16年式)R、SUZUKI/GSX-S750(15-16年式)R、SUZUKI/GSX-S750(17年式)R、SUZUKI/GSX-S750A(15-16年式)R、SUZUKI/GSX-S750Z(15-16年式)R、SUZUKI/DL1000(02-12年式)R、SUZUKI/DL1000(12-13年式)R、SUZUKI/GSX-S1000(15-17年式)R、SUZUKI/GSX-S1000F(15-17年式)R、SUZUKI/SV1000(03-07年式)R、SUZUKI/SV1000S(03-07年式)R、SUZUKI/SV1000SZ(05年式)R、SUZUKI/GSF1200(05-06年式)R、SUZUKI/GSF1200A(06年式)R、SUZUKI/GSF1200S(06年式)R、SUZUKI/GSF1200SA(06年式)R、SUZUKI/GSF1250S(07-09年式)R、SUZUKI/GSF1200(05-06年式)R、SUZUKI/GSF1200A(06年式)R、SUZUKI/GSF1200S(06年式)R、SUZUKI/GSF1200SA(06年式)R、SUZUKI/GSF1250S(07-09年式)R、SUZUKI/GSF1250SA(07-09年式)R、SUZUKI/GSX1250FA(16-17年式)R、SUZUKI/GSX1250FA(15-17年式)R、YAMAHA/FZ6(04-17年式)R、YAMAHA/FZ6(07-17年式)R、YAMAHA/FZ6(07-11年式)R、YAMAHA/FZ6(14-17年式)R、YAMAHA/FAZER8(10-15年式)R、YAMAHA/FZ1(06-09年式)R、YAMAHA/FZ1(12-16年式)R、KAWASAKI/EN650(15-16年式)R、KAWASAKI/EN650C(17年式)R、KAWASAKI/EN650D(17年式)R、KAWASAKI/ER650(17年式)R、KAWASAKI/ZR750(07-10年式)R、KAWASAKI/ZR750(07-09年式)R、KAWASAKI/KLV1000(04-05年式)R、KAWASAKI/KLZ1000(12-17年式)R、KAWASAKI/KLZ1000(15-17年式)R、KAWASAKI/ZR1000(07-09年式)R

276. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
98400 1個 M20XP2.5 ブルー 8 21

277. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98402 1個 M20XP2.5 グリーン 8

278. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98403 1個 M20XP2.5 シルバー 8

279. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335896 1本 190/50ZR17M/C (73W) 17 リア 6

280. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない。パニアケース(車体の脇に装着されている荷物ケース)の付いた大型ツアラー車などで、快適なハンドリング、軽快性、積載安定性を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335902 1本 120/70ZR17M/C (58W) 17 フロント 3.5

戻る ページ 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 次へ