ホンダ シャドウカスタム [400cc] 2009-09年式 オイル関連 YAMAHA(ヤマハ)製

NC45 PGM-FI ■モデル名:VT400C29/C2F9

ホンダ シャドウカスタム [400cc] 2009-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC45 原動機型式 NC44E V型2気筒 水冷
フレームNo NC45 - 1000001 ~ 排気量 398
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 160/80 - 15 74S WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,445
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 244
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:930/940 ブレーキ前:ダイレクト(L)930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
478±2.5
レベル
(mm)
100
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 NC45 1000001 ~ 2008/11月 タイプ追加
新設計水冷4stOHCV型2気筒エンジン搭載。PGM-FI採用。
平成19年国内2輪車排出ガス規制適合、キャタライザー内蔵デュアルマフラー採用。シャフトドライブを採用。
大径21インチFホイール、前後ショートフェンダー採用、など。
カラー設定
・キャンディタヒチアンブルー×ロスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-61 1個 67926 SF-4007

2. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合純正品番 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-60 1個 67926 5JW-13440-00、5GH-13440-50 SF-4007

3. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合純正品番 他社参考品番(VESRAH) 主な適合車種
5GH-13440-50 1個 67926 5JW-13440-00 SF-4007 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合

4. エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5GH-13440-30 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5GH-13440-30 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-30 1個 5GH-13440-00 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926 SF-4007

戻る ページ 1 次へ