ホンダ VT400S [400cc] 2011-11年式 オイル関連 YAMAHA(ヤマハ)製

NC46 PGM-FI

ホンダ VT400S [400cc] 2011-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC46 原動機型式 NC46E V型2気筒 水冷
フレームNo NC46 - 1000001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 150/80 B 16 71H WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,295
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 870
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考 スロットル:865/890
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
489±2.5 413±2.5
レベル
(mm)
130 209
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 NC46 ~ 2010/11月
水冷4stV型2気筒400ccエンジン搭載。
PGM-FI採用。
750mm低シート高、アップライトポジション、ティアドロップ型フューエルタンク(10L)。
Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)、60W/55Wハロゲンヘッドライト採用。
カラー設定
・グラファイトブラック
・パールヘロンブルー(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(5)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-61 1個 67926 SF-4007

2. エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5GH-13440-30 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5GH-13440-30 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-30 1個 5GH-13440-00 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926 SF-4007

3. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合純正品番 他社参考品番(VESRAH) 主な適合車種
5GH-13440-50 1個 67926 5JW-13440-00 SF-4007 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合

4. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(5)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合純正品番 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-60 1個 67926 5JW-13440-00、5GH-13440-50 SF-4007

戻る ページ 1 次へ