ホンダ CRF1100L AfricaTwin [1100cc] 2022-23年式 オイル関連 YAMAHA(ヤマハ)製

SD10 PGM-FI ABS ■STD/DCT・<S>ハイシート仕様 STD/DCT

ホンダ CRF1100L AfricaTwin [1100cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SD10 原動機型式 SD08E 直列2気筒 水冷
フレームNo SD10 - 1100001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 18 70H WT
バッテリー HY110 全長 2,310
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,355
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 SD10 1100001 ~ DCT(8BL-SD10)
全長2310×幅960×高1355×240kg
2022/4月(受注期間限定)
変速タイミングの熟成。
2022 ~ 2023 SD10 1100001 ~ DCT<S>ハイシート仕様(8BL-SD10)
全長2330×幅960×高1395×240kg
2022/5月(受注期間限定)
変速タイミングの熟成。
2022 ~ 2023 SD10 1100001 ~ STD(8BL-SD10)
全長2310×幅960×高1355×229kg
2022/4月(受注期間限定) マイナーチェンジ
型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
リアキャリア標準装備。
スマートフォン連携で利便性を高めるAndroid AutoTM、デイタイムランニングライトヘッドライト採用。
カラー変更
・グランプリレッド
2022 ~ 2023 SD10 1100001 ~ STD<S>ハイシート仕様(8BL-SD10)
全長2330×幅960×高1395×229kg
2022/5月(受注期間限定) マイナーチェンジ
型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
リアキャリア標準装備。
スマートフォン連携で利便性を高めるAndroid AutoTM、デイタイムランニングライトヘッドライト採用。
カラー変更
・グランプリレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-61 1個 67926 SF-4007

2. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合純正品番 他社参考品番(VESRAH) 主な適合車種
5GH-13440-50 1個 67926 5JW-13440-00 SF-4007 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合

3. エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5GH-13440-30 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5GH-13440-30 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-30 1個 5GH-13440-00 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926 SF-4007

4. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合純正品番 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-60 1個 67926 5JW-13440-00、5GH-13440-50 SF-4007

戻る ページ 1 次へ