ホンダ CBR900RR ファイアーブレイド [900cc] 1998-99年式 オイル関連 EXCEL(エクセル)製

SC33 [918cc] 130ps

ホンダ CBR900RR ファイアーブレイド [900cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC33 原動機型式 SC33E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC33 - TM000001 ~ 排気量
タイヤ
130/70 ZR 16 61W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,040
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 SC33 TM000001 ~ 4代目
前年モデルをベースに80%以上の部品を新設計。乾燥重量180kgまで軽量化。
フレーム、テーパー形状スイングアーム、サスペンションセッティング大幅変更、エンジン最大出力130馬力、など。
カラー設定
・スパークリングレッド
・キャンディーブレイズオレンジ
・ホンダブラック
1999 ~ 1999 SC33 TM000001 ~ カラー変更
・ラピスブルーメタリック
・ヘレスブルーメタリック
・スパークリングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 839 税込923
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-560 1個 ホンダ CB1000F スーパーフォア(SC30) 15400-MB0-003
15410-MM9-003/013
15410-MM5-003
15410-MT7-003
3FV-13440-00/10
JE8-13440-00
5GH-13440-00
16097-0004/1055/59
16097-1061/63/67
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ