ホンダ CBR1000F [1000cc] 1993-98年式 オイル関連 EXCEL(エクセル)製

SC31 ■モデル名:CBR1000FP/R/S

ホンダ CBR1000F [1000cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC31 原動機型式 SC30E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC31 - 1000001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 R 17 58V TL 170/60 R 17 72V TL
バッテリー FB14L-B2 全長 2,235
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考 DID (93-96)525/114・(97-99)530/114
全高 1,215
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 273
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ H4R1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
418
レベル
(mm)
173
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.60 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 SC31 ~ 1994/4月
カラー変更
1995 ~ 1998 SC31 ~ 1994/12月
カラー変更
1993 ~ 1993 SC31 1000001 ~ 1993/4月
前後輪連動ブレーキシステ ムを搭載。
マス(質量)の集中化を図ったもの、86年より欧米に輸出

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 839 税込923
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-560 1個 ホンダ CB1000F スーパーフォア(SC30) 15400-MB0-003
15410-MM9-003/013
15410-MM5-003
15410-MT7-003
3FV-13440-00/10
JE8-13440-00
5GH-13440-00
16097-0004/1055/59
16097-1061/63/67
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ