ホンダ VFR800X Crossrunner [800cc] 2015-16年式 オイル関連 EXCEL(エクセル)製

RC80 PGM-FI ABS

ホンダ VFR800X Crossrunner [800cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC80 原動機型式 RC79E V型4気筒 水冷
フレームNo RC80 - 1000001 ~ 排気量 781
タイヤ
120/70 R 17 58W 180/55 R 17 73W
バッテリー YTZ12S 全長 2,190
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
IMR9D-9H/VNH27ZB 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,360
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 244
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
483±2.5
レベル
(mm)
135
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2016 RC80 1000001 ~ 2014/12月 アドベンチャースタイル
水冷4stDOHC4バルブV型4気筒搭載。バルブ制御機構(稼働バルブ数切替)HYPER VTEC継承。
スイングアーム、ラジエーター、マフラー、前後ホイール、メインフレームなどVFR800Fと共有。VFR800Fより、アップライトライディングポジション。
Hondaセレクタブルトルクコントロール採用。LEDヘッドライトとウィンカー、ETC車載器、グリップヒーター、メインスタンド標準装備、など。カラー設定
・キャンディーアルカディアンレッド
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 838 税込922
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ