ホンダ レブル [250cc] 2020-22年式 オイル関連 EXCEL(エクセル)製

MC49 PGM-FI ABS ■STD・S Edition ヘッドライトカウル

ホンダ レブル [250cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MC49 原動機型式 MC49E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC49 - 1200001 ~ 排気量 249
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,205
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 975 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:905/900
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 MC49 1200001 ~ ABS(170kg)
2020/3月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
全灯火器LED。
メーター内にインジケーター追加(ギアポジション表示)、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。
アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更、前後サスペンション仕様変更、など。
カラー設定
・マットジーンズブルーメタリック(新色)
・マットフレスコブラウン(継続)
・マットアーマードシルバーメタリック(継続)
2020 ~ 2021 MC49 1200001 ~ S Edition(171kg)
2020/3月
純正アクセサリー標準装備。
主体色と同色のヘッドライトカウル、重厚感あるフォークブーツとフォークカバー、車体ブラックアウトとブラウンカラーシート標準装備。
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
全灯火器LED。
メーター内にインジケーター追加(ギアポジション表示)、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。
アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更、前後サスペンション仕様変更、など。
カラー設定
・マットアクシスグレーメタリック
2022 ~ 2022 MC49 1200001 ~ S Edition(171kg)
2022/1月
カラー追加
・パールスペンサーブルー(新色)
・マットアクシスグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 519 税込571
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BGO-514 1個 ホンダ GB250 クラブマン(MC10) 15410-KF0-000/315
15412-KF0-000/010/020
15412-HM5-A10
ガスケット付

2. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 689 税込758
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BKO-613 1個 カワサキ D-TRACKER(LX250E,LX125D),KLX250(LX250E,S) K5201-01053 ガスケット付

戻る ページ 1 次へ