ホンダ CRF1100L AfricaTwin Adventure Sports ES [1100cc] 2024-26年式 オイル関連 EXCEL(エクセル)製

SD15 PGM-FI ABS ■(STD)CRF1100AL4R (DCT)CRF1100DL4R/DL4T

ホンダ CRF1100L AfricaTwin Adventure Sports ES [1100cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SD15 原動機型式 SD13E 直列2気筒 水冷
フレームNo SD15 - 1000001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
前 110/80 R 19 59V TL 後 150/70 R 18 70H TL
バッテリー HJ13L 全長 2,305
スプロケット
前 16 後 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,475
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2025 SD15 1000001 ~ ES DCT
全長2305×幅960×高1475(1530)×253kg
2024/3月 マイナーチェンジ
DCT制御変更。
バイオエンジニアリングプラスチック「DURABIO」二輪車用透明フロントスクリーンに世界初採用。
カラー変更
・パールグレアホワイト(NH-B53P)
2024 ~ 2025 SD15 1000001 ~ ES STD
全長2305×幅960×高1475(1530)×243kg
2024/3月 マイナーチェンジ
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
型式、エンジン型式変更(8BL-SD10/SD08E → 8BL-SD15/SD13E)。
エンジン吸排気諸元最適化、圧縮比アップ、バルブタイミング変更、最大トルク向上。
19インチFホイール新採用。
アッパーミドルカウル形状変更。
バイオエンジニアリングプラスチック「DURABIO」二輪車用透明フロントスクリーンに世界初採用。
カラー変更
・パールグレアホワイト(NH-B53P)
2026 ~ 2026 SD15 1100001 ~ ES DCT
2026/2月
カラー変更
・マットイリジウムグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) ¥838 税込¥922
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ