ホンダ XLR250R [250cc] 1991-98年式 オイル関連 UNION(ユニオン産業)製

MD22 4型/5型/6型 ■モデル名:XLR250RM/N/P/R

ホンダ XLR250R [250cc] 1991-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD22 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD22 - 1300241 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 4.60 - 18 4PR WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,165
スプロケット
16 50 二次減速比 3.130
プラグ
DPR8Z/DPR9Z 本数 1
全幅 860
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,210
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 125
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
513
レベル
(mm)
131
種類 CO5
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 MD22 1300241 ~ 1304620 4型
カートリッジ式Fフォーク
フレームマウントタンデムステップ新採用
1992 ~ 1992 MD22 1350001 ~ 1352250 5型
WINGマークタンクロゴ廃止。
カラー変更
1993 ~ 1998 MD22 1500001 ~ 6型
グラフィック&カラー変更
・ブラッシュパターンカラー
1994 ~ 1998 MD22 1600001 ~ STD最終型
グラフィック&カラー変更
1991 ~ 1991 MD22 2200001 ~ 2202355 4型
カートリッジ式Fフォーク
フレームマウントタンデムステップ新採用

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-514 1個 ホンダ 15410-KF0-000/315、15412-KF0-000/010/020、15412-HM5-A10 35 50

戻る ページ 1 次へ