ホンダ VFR400R [400cc] 1987-88年式 オイル関連 UNION(ユニオン産業)製

NC24 フェアリング・プロアーム 右出しアップマフラー ■モデル名:VFR400RH/RJ

ホンダ VFR400R [400cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC24 原動機型式 NC13E V型4気筒 水冷
フレームNo NC24 - 1000010 ~ 1032667 排気量 399
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー FB9L-B 全長 2,010
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
C8EH-9 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯115+♯112
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
392 389
レベル
(mm)
151
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 NC24 1000010 ~ 1017050 1987/3月 フルモデルチェンジ
水冷4サイクルDOHC90度V型4気筒。
片持ち式リヤフォーク、フローティング(浮動式)大径ダブルディスク採用、ホイールデザイン前輪6本、後輪8本スポーク(リム幅3.5)新デザイン、前後分離シート、右出しアップマフラー新採用、など。
1987 ~ 1988 NC24 1020011 ~ 1032667 特別仕様車
1987/7月
・ロスマンズホンダチーム特別カラー
1987 ~ 1988 NC24 1020011 ~ 1032667 特別仕様車
1988/5月
VFR750R(RC30)同様のカラーリング採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-560 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ 【ホンダ】15400-MB0-003、15410-MM9-003/013、15410-MM5-003、15410-MT7-003
【ヤマハ】3FV-13440-00/10、JE8-13440-00、5GH-13440-00
【カワサキ】16097-0004/1055/59、16097-1061/63/67
70 65

戻る ページ 1 次へ