ホンダ CBR125R [125cc] 2004-06年式 オイル関連 NTB製

海外モデル EU仕様

ホンダ CBR125R [125cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 124
タイヤ
80/90 R 17 44P TL 100/80 R 17 52P TL
バッテリー YTZ6V 全長 1,920
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 675
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 115
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ BA20D B35
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2006 タイ市場向けCBR150Rをベースに、別エンジン(SOHC2バルブエンジン)搭載。
ヨーロッパなどの免許制度に合わせてスケールダウン。
エンジン以外はCBR150R同様。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ドレンボルトワッシャー NTB

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NTB ドレンボルトワッシャー 1袋(10枚)
レビュー: 4.77(43)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
BWH-02-10 1袋(10枚) 2 12.3 19.9 9

戻る ページ 1 次へ