ホンダ CB650カスタム [650cc] 1982-82年式 オイル関連 DAYTONA(デイトナ)製

RC05 ラグジュアリー ■モデル名:LC

ホンダ CB650カスタム [650cc] 1982-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC05 原動機型式 RC03E 4気筒 空冷
フレームNo RC05 - 1006003 ~ 排気量 626
タイヤ
3.50 S 19 4PR TL 130/90 - 16 67S TL
バッテリー YB12A-A 全長 2,210
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
D8EA/D7EA 本数 4
全幅 860
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 217
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 55w/40w 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 PH6Z BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1982 RC05 ~ 1982/1月
LC(Luxury Custom)
OHC4気筒。53馬力。
トランジスター無接点式、自動カムチェーンテンショナー採用。
ヘルメットホルダー一体化のアルミダイキャストリアグリップ、ブラック塗装エンジン及びアルミ合金製ステップホルダー採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67932 1個 ホンダ CB750/900F 15410-426-000/010 濾紙式(パッキン付)

2. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 669 税込736
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98748 1個 KAWASAKI系 内蔵式

戻る ページ 1 次へ