ホンダ Dio スマートDio Z4 [50cc] 2004-07年式 オイル関連 DAYTONA(デイトナ)製

AF63 PGM-FI ■モデル名:SKX50S4/5/6/7

ホンダ Dio スマートDio Z4 [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF63 原動機型式 AF63E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF63 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,710
スプロケット
二次減速比
プラグ
ER8EH-N 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
60±1
レベル
(mm)
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 AF63 1000001 ~ 1099999 フルモデルチェンジ
2005 ~ 2005 AF63 1100001 ~ 1199999
2006 ~ 2006 AF63 1200001 ~ 1299999 カラー変更
2007 ~ 2007 AF63 1300001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.57(166)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.57(166)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75420 1袋(10枚) M12 約1.7 9

3. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16777 1個 M12×12×P1.5 六角二面幅 14

4. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm)
93751 1個 1.5 12 12

5. リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト マグネット付 1個
レビュー: 5.00(13)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm) マグネット 材質
16769 1個 六角二面幅 14 つき スチール

6. オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75420 1個 M12 10枚入

戻る ページ 1 次へ