ホンダ XLR250R [250cc] 1989-90年式 オイル関連 Kawasaki製

MD22 2型/3型 ■モデル名:XLR250RK/L

ホンダ XLR250R [250cc] 1989-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD22 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD22 - 2000001 ~ 2103476 排気量 249
タイヤ
前 3.00 - 21 4PR WT 後 4.60 - 18 4PR WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,165
スプロケット
前 16 後 50 二次減速比 3.130
プラグ
DP8Z 本数 1
全幅 860
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,210
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 123
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
498
レベル
(mm)
161
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.400 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 MD22 2000001 ~ 2003804 2型
ステンレスエキパイ
クイックリリース式サイドカバー
Rディスクブレーキ新採用
1990 ~ 1990 MD22 2100001 ~ 2103476 3型
サイドゼッケンベース(ブルー)新採用。
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エレメント(オイルフィルタ) 52010-1053 Kawasaki

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
0営業日後以内
Kawasaki エレメント(オイルフィルタ) 52010-1053 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
52010-1053 1個 BX250AGF 52010-1053 CB400SS 2001-2003年式:02年-適合 67934

戻る ページ 1 次へ