ホンダ XL125Rパリダカール [125cc] 1983-84年式 オイル関連 KIJIMA(キジマ)製

JD04 ■モデル名:XL125RD

ホンダ XL125Rパリダカール [125cc] 1983-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JD04 原動機型式 L125SE 4st単気筒 空冷
フレームNo JD04 - 1100004 ~ 排気量 124
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 4.10 - 18 4PR WT
バッテリー FB3L-A(縦置) 全長 2,065
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 840
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,175
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 123
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
226
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 JD04 1100004 ~ 1100509 82STD(XL125RC)のパリダカラリーレプリカ仕様
フランス国旗グラフィック
Fオーバーフェンダー
ツールバッグ付17リットルビッグタンク装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25915 1個 6 2.5 M20 ホンダ・ヤマハ系

戻る ページ 1 次へ