ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2017-17年式 オイル関連 KIJIMA(キジマ)製

SD04 PGM-FI ABS ■STD・DCT

ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SD04 原動機型式 SD04E 直列2気筒 水冷
フレームNo SD04 - 1000001 ~ 排気量 998
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 18 70H WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,335
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 930
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考 Oリングチェーン
全高 1,475
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 232
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SD04 1100001 ~ DCT ABS(242kg)
2017/2月
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド(CRFカラー)
・パールグレアホワイト(トリコロール)
・キャンディプロミネンスレッド
2017 ~ 2017 SD04 1100001 ~ STD ABS(232kg)
2017/2月
型式変更(EBL→2BL)。
国内排出ガス規制適合。
スロットルバイワイヤ(電子制御スロットル)新採用。4レベルライディングモード、HSTC(トラコン)3段階+オフ→7段階+オフへ。
2.3kg軽量リチウムイオンバッテリー、など。
カラー設定
・ヴィクトリーレッド(CRFカラー)
・パールグレアホワイト(トリコロール)
・デジタルシルバーメタリック
・キャンディプロミネンスレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 629 税込692
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCT 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 仕様 主な適合車種
105-536 1個 ホンダ デュアルクラッチ用 NC700S/X

2. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1202 1個 M12 12 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

3. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-533 1個 ホンダ/カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) カートリッジ式 63

4. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-833 1個 ホンダ/カワサキ フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) カートリッジ式 63

5. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1203 1個 M12 15 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

6. Oリング オイルフィルターカバー用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) Oリング オイルフィルターカバー用 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】ホンダ純正 Oリング: 91302-K0G-911/91302-PA9-003 対応

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 寸法(Φ×mm) 適合車種
105-7360 1個 ホンダ 91302-K0G-911 2.2×39.8 スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ(JA45/JA60)・モンキー125(JB03)・CT125 ハンターカブ(JA65)・グロム(JC92)・NC700/750シリーズ etc

戻る ページ 1 次へ