ホンダ VTR1000F ファイアーストーム [1000cc] 1997-00年式 オイル関連 TAKEGAWA(武川)製

SC36 国内モデル ■モデル名:VTR1000FV/X

ホンダ VTR1000F ファイアーストーム [1000cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC36 原動機型式 SC36E V型2気筒 水冷
フレームNo SC36 - 1000001 ~ 排気量 995
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,050
スプロケット
前 16 後 41 二次減速比 2.560
プラグ
DPR8EVX-9 本数 2
全幅 710
チェーン
サイズ 525 リンク数 102 備考
全高 1,155
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯162+♯165
ケーブル長
クラッチ 107 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)720・(L)780
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
448
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.700 L
フィルタ
交換時
3.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1998 SC36 1000001 ~ 1997/4月
90度V型2気筒エンジン搭載。
スイングアームピボットレスフレーム採用。
カラー設定
・イタリアンレッド
・ブーンシルバーメタリック
1999 ~ 2000 SC36 1100001 ~ 1998/11月 マイナーチェンジ
ゴールドチェーン新採用。
カラー変更
・パールシャイニングイエロー
・フォースシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 色
02-09-0024 1個 ブルー

2. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/シルバー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0022 1個

3. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 色
02-09-0022 1個 シルバー

4. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブラック

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0023 1個

5. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 色
02-09-0023 1個 ブラック

6. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブルー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0024 1個

7. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0025 1セット

8. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥3,298 税込¥3,628
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種 色
07-06-0008 1個 CBR250R(MC41-1000001-) シルバー

9. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥3,298 税込¥3,628
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種 色
07-06-0009 1個 CBR250R(MC41-1000001-) レッド

10. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥3,298 税込¥3,628
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種 色
07-06-0010 1個 CBR250R(MC41-1000001-) ブラック

11. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種 色
07-06-0011 1個 CBR250R(MC41-1000001-) ブルー

戻る ページ 1 次へ