ホンダ PCX [125cc] 2018-20年式 オイル関連 TAKEGAWA(武川)製

JF81 国内モデル(ベトナム生産)eSP PGM-FI ■STD

ホンダ PCX [125cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JF81 原動機型式 JF81E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF81 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
100/80 - 14 48P TL 120/70 - 14 55P TL
バッテリー GTZ8V(横置) 全長 1,925
スプロケット
二次減速比 3.214
プラグ
MR8K-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 130
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 JF81 1000001 ~ STD ABS無し
2018/4月 フルモデルチェンジ
水冷4stOHC単気筒。eSP一部仕様変更。
ドライブフェイス、ドリブンフェイス大型化。フレーム従来アンダーボーン構造→ダブルクレードル構造へ。
Rサスエンジン側取付け部を後部下方へ変更。ストローク量増、シート形状変更。
HondaSMART Keyシステム新採用。
時計、平均燃費計装備のデジタルメーター採用。
カラー設定
・キャンディラスターレッド
・ポセイドンブラックメタリック
・パールジャスミンホワイト
・ブライトブロンズメタリック
2020 ~ 2020 JF81 1100001 ~ STD ABS無し
2020/2月 期間限定
・マットイオンブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0009 1個 CBR250R(MC41-1000001-) レッド

2. オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルレベルゲージ 1個
レビュー: 4.33(6)

【特長】ノーマルと付け替えるだけでドレスアップが行えるアルミ削り出しのオイルレベルゲージです。存在感の強い立体的なデザインは奥行きの深い場所でも指先で簡単に回転し易い形状です。。色鮮やかなアルマイトカラーはエンジン廻りのワンポイントに最適です。中央部にはTAKEGAWA社ピストンマークをレーザーマーキング。ゲージ部にはオイルレベルの確認が行い易いようにスリットが施されています。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0115 1個 シルバー PCX

3. オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルレベルゲージ 1個
レビュー: 4.33(6)

【特長】ノーマルと付け替えるだけでドレスアップが行えるアルミ削り出しのオイルレベルゲージです。存在感の強い立体的なデザインは奥行きの深い場所でも指先で簡単に回転し易い形状です。。色鮮やかなアルマイトカラーはエンジン廻りのワンポイントに最適です。中央部にはTAKEGAWA社ピストンマークをレーザーマーキング。ゲージ部にはオイルレベルの確認が行い易いようにスリットが施されています。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0116 1個 ブラック PCX

4. オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルレベルゲージ 1個
レビュー: 4.33(6)

【特長】ノーマルと付け替えるだけでドレスアップが行えるアルミ削り出しのオイルレベルゲージです。存在感の強い立体的なデザインは奥行きの深い場所でも指先で簡単に回転し易い形状です。。色鮮やかなアルマイトカラーはエンジン廻りのワンポイントに最適です。中央部にはTAKEGAWA社ピストンマークをレーザーマーキング。ゲージ部にはオイルレベルの確認が行い易いようにスリットが施されています。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0117 1個 ブルー PCX

5. オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルレベルゲージ 1個
レビュー: 4.33(6)

【特長】ノーマルと付け替えるだけでドレスアップが行えるアルミ削り出しのオイルレベルゲージです。存在感の強い立体的なデザインは奥行きの深い場所でも指先で簡単に回転し易い形状です。。色鮮やかなアルマイトカラーはエンジン廻りのワンポイントに最適です。中央部にはTAKEGAWA社ピストンマークをレーザーマーキング。ゲージ部にはオイルレベルの確認が行い易いようにスリットが施されています。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0118 1個 レッド PCX

6. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0008 1個 CBR250R(MC41-1000001-) シルバー

7. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0010 1個 CBR250R(MC41-1000001-) ブラック

8. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブラック

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0023 1個

9. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブルー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0024 1個

10. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/シルバー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0022 1個

11. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0025 1セット

12. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0011 1個 CBR250R(MC41-1000001-) ブルー

戻る ページ 1 次へ