ホンダ ゴールドウィングSE [1500cc] 1990-98年式 オイル関連 KITACO製

SC22 輸入車 ■SE

ホンダ ゴールドウィングSE [1500cc] 1990-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC22 原動機型式 SC22E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC22 - 1005001 ~ 排気量 1,520
タイヤ
130/70 - 18 63H TL 160/80 - 16 75H TL
バッテリー Y50-N18L-A3 全長 2,630
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 6
全幅 955
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,525
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 399
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
372 377
レベル
(mm)
194
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 SC22 ~ Anniversary Edition(米国生産10周年記念)
1991/3月
製造証明番号を打刻したシリアルプレート。国内仕様はSEのみに。
カラー設定
・ゴールド(専用色)
1994 ~ 1994 SC22 ~ 輸入車 SE
1994/2月 カラー追加(60台限定)
・パールグレイシャーホワイト
1990 ~ 1990 SC22 1005001 ~ 輸入車 SE
1990/2月 マイナーチェンジ
ウインドスクリーン中央ベンチレーションシステム(3段階風量調整可能)、フットウオーマーダクトー、60mm可動式パッセンジャーズステップボード、透過光式照明内蔵スイッチ、シート15mm低下、スポイラー風発光ダイオードハイマウントストップランプ、ウィンカー連動コーナーリングランプ、スペシャルキー、など。
エンジンヘッドカバーロゴが、GL1500/6 →1500 6CYLINDERへ。
カラー設定
・パールパシフィックホワイト×イーグルシルバーメタリック(専用ツートンカ)
1992 ~ 1992 SC22 1020001 ~ 輸入車 SE
1992/2月 カラー変更
・ブラックZ
1993 ~ 1993 SC22 1025001 ~ 輸入車 SE
1993/2月 グラフィック変更
・ブラックZ
1995 ~ 1995 SC22 1040001 ~ 20thAnniversary Edition(20周年記念車)
1995/3月
スペシャルキー、ワッペン付スペシャルインナーバッグ、シリアルナンバー入り記念エンブレム、ウオッシャー付電動式ワイパー装備、シート30mm低下、サイドカバー形状変更、サスセッティング変更、など。
カラー設定
・パールシエラグリーン×パールダークグリーン
・キャンディスペクトラレッド×キャンディガーネットレッド
1996 ~ 1997 SC22 1040001 ~ 輸入車 SE
1996/1月(SC-104-)
20周年記念車採用の電動ワイパー、低シート標準装備。価格は1994年型同じ。
カラー設定
・パールグレイシャーホワイト×メタリックグレイ
1996/12月(SC-1045-)
ISO規格絵表示追加(メーター部分、インジケーター、スイッチ)。
外観上は車体色も含め1996年型とほぼ同じ、価格変更なし。
カラー設定
・パールグレイシャーホワイト×メタリックグレイ
1998 ~ 1998 SC22 1050001 ~ 輸入車 SE
1997/11月 マイナーチェンジ
マルチリフレクターヘッドライト、Fホイールカバーデザイン変更、マフラー、新形状シートのエンジンガード、シリンダーヘッドカバー(1500文字鋳出し化)、ホワイトメーターパネル、クリアレンズウィンカー、など。
カラー設定
・パールシャパラルベージュ×ダークシャパラルベージュ

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 寸法(mm) ピッチ(mm) 呼び番号
772-0500001 1個 ホンダ/ヤマハ M14×14 1.5 D-2

2. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 199 税込219
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-31020 1個

3. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-11040 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ ホンダ:15410-MM9-405、ヤマハ:3FV-13440-00、5GH-13440-00/01/10/20/30/50/60、カワサキ:16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-0004、16097-0008 VFR400R(NC30)・RVF400・CB400SF(MC31)・CB400SF(MC39)・CBR400RR・スティード400/600・ホーネット600/900・VFR800、CBR900RR(~'99)・CB1000/1300SF(~'01)・X-4・CBR1100XX・VTR1000F等、FZ400('97~)・XJR400・YZF-R1・YZF-R6('98~'10)・MT-07・MT-09・V-MAX('96~)・XV1600・V-MAX1700・ボルト・FJR1300A/AS等、ニンジャ250(EX250L)・Z250(ER250C)・ZXR250/R・バリオス/-II(~'01)・エリミネーター250V・ZXR400/R・ZRX-II(~'97)・ZZ-R400(~'00)・バルカン400/800・ZX-9R・Z900RS

4. オイルフィルターエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
KITACO オイルフィルターエレメント 1個
レビュー: 5.00(4)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
70-390-11041 1個

戻る ページ 1 次へ