ホンダ CB600F ホーネット [600cc] 2011-12年式 オイル関連 KITACO製

PC41 海外モデル 後期 PGM-FI

ホンダ CB600F ホーネット [600cc] 2011-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC41 原動機型式 水冷
フレームNo PC41 - ~ 排気量 599
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,150
スプロケット
前 16 後 43 二次減速比 2.688
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,075
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 PC41 ~ STD ABS無し(後期)
モデルチェンジ
調整式HMASダンパー内蔵倒立フォーク、モノショック。
スラッシュカットショートマフラー、ヘッドライトやメーターなど外見変更。
2012 ~ 2012 PC41 ~ STD ABS無し(後期)
各部にゴールドのアクセント。
カラー変更
・パールパシフィックブルー
・マットサイノスグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
5営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-11040 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ ホンダ:15410-MM9-405、ヤマハ:3FV-13440-00、5GH-13440-00/01/10/20/30/50/60、カワサキ:16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-0004、16097-0008 VFR400R(NC30)・RVF400・CB400SF(MC31)・CB400SF(MC39)・CBR400RR・スティード400/600・ホーネット600/900・VFR800、CBR900RR(~'99)・CB1000/1300SF(~'01)・X-4・CBR1100XX・VTR1000F等、FZ400('97~)・XJR400・YZF-R1・YZF-R6('98~'10)・MT-07・MT-09・V-MAX('96~)・XV1600・V-MAX1700・ボルト・FJR1300A/AS等、ニンジャ250(EX250L)・Z250(ER250C)・ZXR250/R・バリオス/-II(~'01)・エリミネーター250V・ZXR400/R・ZRX-II(~'97)・ZZ-R400(~'00)・バルカン400/800・ZX-9R・Z900RS

2. オイルフィルターエレメント KITACO

販売価格(税別) ¥1,598 税込¥1,758
3営業日後以内
KITACO オイルフィルターエレメント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
70-390-11041 1個

戻る ページ 1 次へ