ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2016-16年式 オイル関連 KITACO製
SD04 PGM-FI ABS ■STD・DCT
ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2016 | SD04 1000001 ~ 1099999 | 2016/2月 DCT ABS(242kg) 3変速パターン(マニュアル/Dモード/Sモード) カラー設定 ・ヴィクトリーレッド(CRF RALLY カラー) ・デジタルシルバーメタリック ・パールグレアホワイト(トリコロール) |
| 2016 ~ 2016 | SD04 1000001 ~ 1099999 | STD ABS(232kg) 2016/2月 270度位相クランクシャフト、2軸プライマリーバランスシャフト。 マニュアルミッションDCTタイプ設定。 2灯ヘッド、4potラジアルフィットFキャリパ、倒立Fフォーク、フルアジャスタブル機構、シートアジャスト機構採用、など。 カラー設定 ・パールグレアホワイト(トリコロール) ・ヴィクトリーレッド(CRF RALLY カラー) ・デジタルシルバーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | M12 X P1.5 X 14L |
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|
| 70-967-31010 | 1個 | エイプ系エンジン・モンキー/ゴリラ・スーパーカブ系エンジン・トゥデイ・PCX・グロム・FTR223・CBR250R(MC41)・フォルツァ・CBR400R(MC42)・NC700/750シリーズ・CBR1000RR・CB1100・CB1300SF(SC40)・ゴールドウイング1800等 | 91307-035-000、91307-KRM-840、91307-KF0-003 |
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-967-31060 | 1個 |
【用途】CBR250RR/ABS(MC51)・フォルツァ(MF13/MF15/MF17)・400XABS(NC47/NC56)・CB400F/ABS(NC47)・CB400SF/SB(NC42)・CBR400R/ABS(NC47/NC56)・レブル500(PC60)・CBR600RR(PC40)・CB650F/CBR650F(RC83)・CB650R/CBR650R(RH03)・NC700SABS(RC61)・NC750S/ABS(RC70/RC88)・NC750X/LD/ABS(RC72/RC90)(RH09)・XL750トランザルプ(RD16)・CB1000R(SC80)・CBR1000R(SC57)・CBR1000RR/ABS/SP(SC59/SC77)・CBR1000RR-R/SP(SC82)・等
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 危険物の類別 |
|---|---|---|---|
| 70-390-01060 | 1個 | オイルエレメント:H-08、フィラーキャップOリング:OH-01(18×3.6)、ドレンワッシャー:12x20x1.5 | 非危険物 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1310870 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1300820 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1310850 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1310820 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1310860 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1300870 | 1個 |

【用途】NC700SDCT/LDABS(RC61/RC63)・NC750SDCTABS(RC88)・NC750XDCT(RH09/RC90)・X-ADV(RC95/RH10)・ゴールドウィング1800DCT/ツアーDCT(SC79)/CRF1000LアフリカツインDCT(SD04)・CRF1100LアフリカツインDCT(SD10)・NT1100(SC84)・レブル1100/TDCT(SC83)等
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 危険物の類別 |
|---|---|---|---|
| 70-390-01070 | 1個 | オイルエレメント:H-08、オイルエレメント:H-06、フィラーキャップOリング:OH-01(18×3.6)、オイルフィルターカバーOリング:OH-06(39.8×2.2)、ドレンワッシャー:12x20x1.5 | 非危険物 |
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
戻る ページ 1 次へ