ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 2018-25年式 オイル関連 KITACO製

AF79 (国内生産)eSP ■(STD)NCY50J-2J/K-2J/N-2J アイドリングストップ機能付 ・(ベーシック)NCY50J-J/K-J,-YA/N-J アイドリングストップ機能なし・低シートタイプ

ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 2018-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AF79 原動機型式 AF74E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF79 - 1200001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー GTZ6V/GTZ5S 全長 1,675
スプロケット
二次減速比 3.833
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
54.0±0,1?
レベル
(mm)
67
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 AF79 1200001 ~ 1299999 タクト ベーシック(全長1675×幅670×高1035×78kg)
低シート、アイドリングストップシステム無し
2017/10月
型式変更(JBH-AF79→2BH-AF79)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4stOHC単気筒。
カラー変更
・キャンディーブレイズオレンジ(新色)
・グリントウェーブブルーメタリック
・キャンディーアルカディアンレッド
・ポセイドンブラックメタリック
・マホガニーブラウンメタリック
・フォースシルバーメタリック
2018 ~ 2018 AF79 1200001 ~ 1299999 タクト(STD)(全長1675×幅670×高1035×79kg)
アイドリングストップシステム
2017/10月
型式変更(JBH-AF79→2BH-AF79)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4stOHC単気筒。
カラー変更
・ヘビーグレーメタリック-U(新色)
・キャンディーノーブルレッド
2019 ~ 2019 AF79 1300001 ~ タクト ベーシックSpecial 特別カラー期間限定受注
2019/1月
後部車名ロゴを立体エンブレムへ、フロント社名ロゴをクロムメッキ調へ。
・ハーベストベージュ
2019 ~ 2021 AF79 1300001 ~ タクト ベーシック
2019/2月
カラー変更
・ボルドーレッドメタリック
・パールグレアホワイト
・ポセイドンブラックメタリック(継続)
・フォースシルバーメタリック(継続)
・グリントウェーブブルーメタリック(継続)
・マホガニーブラウンメタリック(継続)
2019 ~ 2021 AF79 1300001 ~ タクト(STD)
2019/2月
カラー変更
・マットバリスティックブラックメタリック
・ヘビーグレーメタリック-U(継続)
2022 ~ 2025 AF79 1400001 ~ タクト ベーシック
2021/11月
ホイール、フロントフェンダーをブラックへ。
カラー変更
・パールディープマッドグレー(新色)
・グラファイトブラック(新色)
・ロスホワイト(新色)
・アーベインデニムブルーメタリック(新色)
・ボルドーレッドメタリック(継続)
2022 ~ 2025 AF79 1400001 ~ タクト(STD)
2021/11月
カラー変更
・デジタルシルバーメタリック(新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-31130 1個

2. D-1 超軽量アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO D-1 超軽量アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.33(3)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 仕様
772-0500000 1個 M12 X P1.5 X 14L

3. Oリング  K-PIT KITACO

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合純正品番
70-967-31010 1個 エイプ系エンジン・モンキー/ゴリラ・スーパーカブ系エンジン・トゥデイ・PCX・グロム・FTR223・CBR250R(MC41)・フォルツァ・CBR400R(MC42)・NC700/750シリーズ・CBR1000RR・CB1100・CB1300SF(SC40)・ゴールドウイング1800等 91307-035-000、91307-KRM-840、91307-KF0-003

4. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

戻る ページ 1 次へ