ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2001-02年式 オイル関連 KITACO製

MF06 (ST)ABS

ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF06 原動機型式 MF04E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF06 - 1100001 ~ 1299999 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,325
スプロケット
二次減速比 2.533
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,360
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 181
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1570/1565 ブレーキ前:マスターからジョイント750 ブレーキ後:マスターからジョイント700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
121
レベル
(mm)
63
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 MF06 1100001 ~ 1199999 ST ABS(スポーツツーリング)
MF06フォルツァSベース。
2001/3月
ボディ同色トップボックス(28L)標準装備。バックレスト装備。
アイドルストップシステム、ABS採用。
カラー設定
・サイバーゴールド
・フォースシルバーメタリック
・パールシーシェル
・ピュアブラック
カラーオーダープラン設定なし。
2002 ~ 2002 MF06 1200001 ~ 1299999 2002/3月 マイナーチェンジ
シート下トランクスペース拡大(5.5L)、トランク内照明ランプON/OFFスイッチ装備、ディンプルシート地採用、キー付きガソリンキャップ、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Oリング  K-PIT KITACO

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合純正品番
70-967-31010 1個 エイプ系エンジン・モンキー/ゴリラ・スーパーカブ系エンジン・トゥデイ・PCX・グロム・FTR223・CBR250R(MC41)・フォルツァ・CBR400R(MC42)・NC700/750シリーズ・CBR1000RR・CB1100・CB1300SF(SC40)・ゴールドウイング1800等 91307-035-000、91307-KRM-840、91307-KF0-003

2. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 219 税込241
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-31040 1個

戻る ページ 1 次へ