ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2005-07年式 オイル関連 K-CON(キタコ)製

NC39 ハイパーVTEC SPEC3 ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC39 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC39 - 1100001 ~ 1399999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,050
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 750 備考 スロットル:830/820 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
460±2.5
レベル
(mm)
139
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 NC39 1100001 ~ 2005/3月 マイナーチェンジ
Fフォークプリロードアジャスター(無段階調節可能)、高密度ウレタンシート採用、など。
カラー設定
・キャンディブレイジングレッド(ツートン)
・キャンディタヒチアンブルー(ストライプ)
・デジタルシルバーメタリック(ストライプ)
・ブラック(ソリッド)
カラーオーダープラン設定あり。
2006 ~ 2006 NC39 1200001 ~ 12999999 2006/4月 マイナーチェンジ
大型イグニッションコイル、前後スモーククリアレンズウィンカー装備。
カラー設定
・パールヘロンブルー(ツートン)
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)ゴールドホイール
・パールサンビームホワイト(ソリッド)
・グラファイトブラック(ソリッド)
カラーオーダープラン設定あり。
2007 ~ 2007 NC39 1300001 ~ 1399999 スペシャルカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00004 1個 1.5 12 20 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

3. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00006 1個

戻る ページ 1 次へ