ホンダ クロスカブ [50cc] 2018-25年式 オイル関連 K-CON(キタコ)製

AA06 PGM-FI ■STD・くまモンバージョン

ホンダ クロスカブ [50cc] 2018-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AA06 原動機型式 AA04E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA06 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 14 37P WT 80/100 - 14 49P WT
バッテリー GTZ4V 全長 1,840
スプロケット
13 43 二次減速比 3.307
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 AA06 1000001 ~ 1099999 2018/2月
空冷4stOHC単気筒。
平成28年国内排出ガス規制対応。
交換式オイルフィルター、ドレンボルト部スクリーンフィルター、カムチェーンライン、2段キャタライザー式エキゾーストマフラー採用。
カラー設定
・マグナレッド
・クラシカルホワイト
2020 ~ 2020 AA06 1100001 ~ 1199999 くまモンバージョン
2019/6月
くまモンイメージのブラックとレッドカラーを車体各部に採用。くまモンの足跡をイメージしたデザイン
、くまモンイラストのエンブレムやスペシャルキー採用、など。
カラー設定
・グラファイトブラック
2020 ~ 2021 AA06 1100001 ~ 1199999 STD
2019/7月
カラー変更
・カムフラージュグリーン(新色)
・クラシカルホワイト(継続)
2022 ~ 2025 AA06 1200001 ~ 2022/6月
マフラープロテクターをブラックに変更。
カラー変更
・マットアーマードグリーンメタリック(新色)
・パールディープマッドグレー(新色)
2022 ~ 2025 AA06 1200001 ~ くまモンバージョン
2022/6月
マフラープロテクターをブラックに変更。
カラー変更
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00004 1個 1.5 12 20 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

3. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00006 1個

戻る ページ 1 次へ