ホンダ CB1000 HORNET [1000cc] 2025-26年式 オイル関連 K-CON(キタコ)製

SC86 ■(STD)CB1000S ・(SP)CB1000SPS

ホンダ CB1000 HORNET [1000cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC86 原動機型式 SC86E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC86 - 1000001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,140
スプロケット
二次減速比 3
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 211
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2026 SC86 1000001 ~ SP(212kg)
2025/1月
基本CB1000 HORNETベース。
OHLINS製Rサス、Brembo製Fブレーキキャリパー採用、専用化。
可変排気バルブ採用エキゾーストシステム、クイックシフター標準装備。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック(NH-A86M)
2025 ~ 2026 SC86 1000001 ~ STD(211kg)
2025/1月
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。(CBR1000RRエンジンベース)。
FサスにSHOWA(日立Astemo(株))製倒立式SFF-BP(セパレート・ファンクション・フロントフォーク・ビッグピストン)、R分離加圧式シングルチューブタイプ。
小型デュアルLEDヘッドライト採用。
5インチフルカラーTFT液晶メーター、Honda RoadSync(スマートフォン連携)標準装備。
HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)、エマージェンDUNLOP Roadsport2 U、Bridgestone Battlax Hypersport S22F BB。
カラー設定
・パールグレアホワイト(NH-B53P)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.23(13)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00004 1個 1.5 12 20 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

3. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
3営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00006 1個

戻る ページ 1 次へ