ホンダ NSR250R [250cc] 1990-93年式 オイル関連 K-CON(キタコ)製

MC21 PGM-CDI ■モデル名:NSR250R7L/N

ホンダ NSR250R [250cc] 1990-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC21 原動機型式 MC16E 2stV型2気筒 水冷
フレームNo MC21 - 1000001 ~ 1075471 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,975
スプロケット
15 40 二次減速比 2.667
プラグ
BR9ECM 本数 2
全幅 655
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 151
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 990 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:(R)600/(L)600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 G18
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
425
レベル
(mm)
120
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 MC21 1000001 ~ 1024051 1990/2月 モデルチェンジ
2サイクル90度V型2気筒。
PGM-3システム採用。
スイングアームへガルアーム採用(スイングアーム「への字」に屈曲)。
シリンダー、シリンダーヘッド、クランクケース、クランクシャフトなど新設計。
2灯式ヘッドライト(60W×35W×2)
1991 ~ 1991 MC21 1014675 ~ 1024051 1991/1月
カラー変更
1992 ~ 1993 MC21 1060001 ~ 1075471 1992/1月
カラー変更
・ブラッシュパターンカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00003 1個 1.5 10 22 アルミ

戻る ページ 1 次へ