ホンダ GL1800ゴールドウィング F6C [1800cc] 2014-16年式 オイル関連 スズキ製

SC68 ABS

ホンダ GL1800ゴールドウィング F6C [1800cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC68 原動機型式 SC47E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC68 - 1200001 ~ 排気量 1,832
タイヤ
130/60 R 19 61H TL 180/55 R 17 73H TL
バッテリー GYZ20L 全長 2,470
スプロケット
二次減速比 2.750
プラグ
BKR6E-11 本数 6
全幅 940
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 342
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
631±2.5 572±2.5
レベル
(mm)
132 132
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 SC68 1200001 ~ 1299999 フラット6(水平対向6気筒) カスタム
ABS(342kg)
2014/4月 ストリートマッスルクルーザー
ワルキューレの後継タイプで日本仕様にしたもの。軽量化。
水平対向6気筒エンジン踏襲。
新デザインヘッドライトカウル、LEDヘッドライト新採用。
専用エアクリーナー、エキゾーストパイプ、マフラー、フル液晶タイプインストルメントパネル、ウィンカーオートキャンセラー装備、など。
カラー設定
・アトモスフィアブルーメタリック
・グラファイトブラック
2015 ~ 2016 SC68 1300001 ~ ABS(342kg)
2015/3月
誕生40周年記念メインキー採用。
カラー変更
・キャンディープロミネンスレッド(新色)
・グラファイトブラック(継続)
2016生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタアッシ オイル K1609-70008 スズキ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
スズキ フィルタアッシ オイル K1609-70008 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
K1609-70008 1個 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926

戻る ページ 1 次へ