ホンダ CB650 [650cc] 1979-81年式 オイル関連 K&N製

RC03

ホンダ CB650 [650cc] 1979-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC03 原動機型式 RC03E 4気筒 空冷
フレームNo RC03 - 1000001 ~ 排気量 626
タイヤ
3.25 S 19 4PR TL 3.75 S 18 4PR TL
バッテリー YB12A-A 全長 2,140
スプロケット
16 40 二次減速比
プラグ
D8EA/D7EA 本数 4
全幅 855
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 213
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
170
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1979 ~ 1981 RC03 ~ 機敏な加速が得られる加速ポンプ付き気化器、メンテナンスフリーフルトランジスター点火装置、4-2集合マフラー、リアダンパー(FVQタイプ)、シールドタイプドライブチェーン、、チューブレスタイヤ、大型3灯式テールライト、角型方向指示灯、大径ディスクブレーキ、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-401 1個 ZZR250 1994-2001年式:-99年に適合 ホンダ:15410422000 15410422004 15410426000 15410426010 15412300024 15412300325 カワサキ:16099003 ヤマハ:36Y134410000 ※Oリングは.ホンダ車のみに使用します。 セルロース 56

戻る ページ 1 次へ