ホンダ CB1100 EX [1100cc] 2014-16年式 オイル関連 K&N製
SC65 PGM-FI ■STD・STD ABS・E-Package ABS・Special Edition/ABS
ホンダ CB1100 EX [1100cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2016 | SC65 1300001 ~ | ABS E-Package(260kg) 2014/2月(SADE) SC65-130001- 2016(SADG) SC65-140001- EXのみ設定。 ETC車載器、グリップヒーター、E Package専用ETC表示ランプ、グリップヒーターレベル5段階表示機能、など。 |
| 2014 ~ 2016 | SC65 1300001 ~ | STD ABS(259kg) 2014/2月(SAE) SC65-130001- 2016(SAG) SC65-140001- スポークホイール、速トランスミッション採用、二重管クロームメッキ仕様EXパイ採用。左右振分け2本出し。17L燃料タンク、など。 カラー設定 ・キャンディーアリザリンレッド ・パールサンビームホワイト ・ダークネスブラックメタリック ・インディーグレーメタリック |
| 2014 ~ 2016 | SC65 1300001 ~ | STD ABS無し(257kg) 2014/2月(SE) SC65-130001- 2016(SG) SC65-140001- スポークホイール、6速トランスミッション採用、二重管クロームメッキ仕様EXパイ採用。左右振分け2本出し。17L燃料タンク、など。 カラー設定 ・キャンディーアリザリンレッド ・パールサンビームホワイト ・ダークネスブラックメタリック ・インディーグレーメタリック |
| 2015 ~ 2015 | SC65 1300001 ~ | ABS 特別仕様(200台限定)(257kg) 2015/2月 前後アルミキャストホイール、前後チューブレスタイヤ採用。CB1100 EX ABSより2kg軽量化。 カラー設定 ・キャンディーアリザリンレッド |
| 2016 ~ 2016 | SC65 1400001 ~ | ABS Special Edition(受注生産) 2016/4月 ダークネスブラックメタリック新ストライプ(燃料タンク)採用、シリンダー、クランクケースをブラック、ハブ仕上げエンジンカバー類、など。 カラー設定 ・チタニウムブレードメタリック |
| 2016 ~ 2016 | SC65 1400001 ~ | ABS無し Special Edition(受注生産) 2016/4月 正絹白イメージのシャスタホワイト市松模様ストライプ(燃料タンク、サイドカバー)採用。F/Rフェンダー、テールランプボディもグラファイトブラック採用。 カラー設定 ・グラファイトブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
K&N
オイルフィルター
1個
オイル関連 > オイルフィルタ
【特長】実績の有るK&N製フィルターを使用したケーアンドエヌの高性能オイルフィルターです。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。濾過効果。抵抗の少ないセルローズ材と耐熱性に優れた樹脂を染み込ませる事でエンジン内部を傷める10-20ミクロンの微粒ダストを除去します。プリーツ状に成形されたフィルターの間隔は濾過・流量の両面において最適化され、エンジンの防護・ロスの低減を実現しています。プレッシャーリリーフバルブ。万が一オイルフィルターが詰まってしまった場合にはリリーフバルブが作動し、過剰な油圧を逃します。17mmナット(カートリッジタイプのみ)。カートリッジタイプはケースの頂点に17mmのナットを設けており、特殊工具要らず。狭所での作業では特に作業性向上に繋がります。また、ワイヤーロック用のサービスホールが空いており、モータースポーツ等の過酷な状況下でも安心してご使用頂けます。アンチバック機能。エンジン停止時のオイルの逆流を防止し、給油切れによるドライスタートを防ぎます。素材にはラバーではなくシリコンを選定し、温度の上下によって作動性の変化を解消しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| KN-204-1 | 1個 | CBR1000RR・FZ1/N・ZX-12R | ブラック |
販売価格(税別)
¥3,798
税込¥4,178
K&N
オイルフィルター
1個
オイル関連 > オイルフィルタ
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-204C | 1個 | シルバーウイング600 2004-2008年式:04年に適合 | H-D:62700045 ホンダ:15410MCJ000 15410MCJ003 15410MFJD01 カワサキ:160970002 160970003 160970007 ヤマハ:1WDE34400000 5GH134402000 5GH134405000 | セルロース | クローム |
戻る ページ 1 次へ