ホンダ CBX750 ホライゾン [750cc] 1984-91年式 オイル関連 Vesrah製

RC18 ■モデル名:CBX750SCE

ホンダ CBX750 ホライゾン [750cc] 1984-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC18 原動機型式 RC17E 並列4気筒 空冷
フレームNo RC18 - 1000007 ~ 排気量 747
タイヤ
110/90 - 18 61H TL 130/90 - 16 67H TL
バッテリー YB14L-A1(縦置) 全長 2,200
スプロケット
二次減速比 3.670
プラグ
DP8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,195
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 234
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
490 470
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1991 RC18 1000007 ~ 1984/2月
ツーリング向き。
シャフトドライブ機構採用、F)18インチ/R)16インチキャストホイール、チューブレスタイヤ。
角形ハロゲンヘッド60W/55W、カートリッジ方式オイルフイルター、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-1004 1個 HONDA:15410-679-013、15410-MB0-003、15410-MB3-003、15410-MG7-003、15410-MJ0-003、KAWASAKI:16097-1054 ホンダ HONDA/CBR400R(86-87年式)、HONDA/NV400C(83年式)、HONDA/NV400C(84-85年式)、HONDA/VF400F(83-85年式)、HONDA/VFR400Z(86年式)、HONDA/VF500C(84-85年式)、HONDA/VF500F(84-86年式)、HONDA/VT500C(83-86年式)、HONDA/VT500FT(83-84年式)、HONDA/CB700SC(84-86年式)、HONDA/VF700C(84-87年式)、HONDA/VF700F(84-85年式)、HONDA/VF700S(84-85年式)、HONDA/VFR700F(86年式)、HONDA/VFR700F2(86-87年式)、HONDA/VT700C(84-87年式)、HONDA/NV750C(86年式)、HONDA/VF750C(82-83年式)、HONDA/VF750C(87-88年式)、HONDA/VF750F(83-85年式)、HONDA/VF750S(82-83年式)、HONDA/VFR750F(86-89年式)、HONDA/VT750C(83年式)、HONDA/VT800C(88年式)、HONDA/VF1000F(84年式)、HONDA/VF1000R(85-86年式)、HONDA/VF1100C(83-86年式)、HONDA/VF1100S(84-85年式)、HONDA/VT1100C(85-88年式)、KAWASAKI/EN400(85-86年式)、KAWASAKI/EX400(86-89年式)、KAWASAKI/EN450(85-90年式)、KAWASAKI/VN750(86-93年式)

戻る ページ 1 次へ