ホンダ ナイトホーク250 [250cc] 1992-99年式 ブレーキ関連 BRAKING製

MC26 ■モデル名:NAS250N/R/R2

ホンダ ナイトホーク250 [250cc] 1992-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC26 原動機型式 MC24E 並列2気筒 空冷
フレームNo MC26 - 1000001 ~ 排気量 233
タイヤ
90/100 - 18 54S TL 120/90 - 16 63S TL
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,090
スプロケット
14 33 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 145
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
152
レベル
(mm)
162
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.400 L
フィルタ
交換時
1.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1999 MC26 1000001 ~ 1002509 1992/3月
空冷4サイクルOHC直列2気筒。
イタリアグリメカ社製前後アルミキャストホイール、チューブレスタイヤ装備。
Fディスク、Rドラムブレーキ採用。ティアドロップ形燃料タンク採用。
1994 ~ 1999 MC26 1100001 ~ 1994/3月
カラー変更
速度警告灯有/無

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BRAKING HO50FID BRAKING

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
BRAKING BRAKING HO50FID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。・フロント専用【用途】WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65474 1個 パンティオン150/FI(98-04)
パンティオン125/FI(98-04)

戻る ページ 1 次へ