ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式 ブレーキ関連 BRAKING製

JC61 国内モデル 後期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1300001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,755
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 850 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:845/805
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 JC61 1300001 ~ 2016/6月 マイナーチェンジ
外観一新。新設計LEDヘッドライト採用。シートの形状や前後位置、ハンドル位置、カウル形状変更。ヒンジ式のタンクキャップ新採用。
リトラクタブルキー、Honda二輪初採用。(イグニッションキーのブレード部を持ち手に収納可能としたフォールディング機能付き)
カラー設定
・レモンアイスイエロー
・パールバレンタインレッド
・パールヒマラヤズホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BRAKING WF8510 BRAKING

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
BRAKING BRAKING WF8510 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・リア用【用途】WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。高剛性リジット構造で安定した制動フィーリングに配慮。高性能ながら価格を抑え、純正交換やカスタム用途に対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65376 1個 GROM(16) [GROM125G J_JC61] リア用
GROM(13) [GROM125D J_JC61] リア用
GROM(14) [GROM125E J_JC61] リア用
GROM(15) [GROM125F J_JC61] リア用
GROM(17) [GROM125H J_JC75] リア用
GROM(18) [GROM125J J_JC75] リア用
GROM(20) [GROM125L J_JC7] リア用

2. BRAKING WF8114 BRAKING

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
BRAKING BRAKING WF8114 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用(右側)【用途】WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。剛性の高いリジット構造により安定したブレーキフィーリングに配慮。性能と価格のバランスに優れ、補修やカスタム用途に対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65373 1個 GROM(16) [GROM125G J_JC61] フロント用
GROM(13) [GROM125D J_JC61] フロント用
GROM(14) [GROM125E J_JC61] フロント用
GROM(15) [GROM125F J_JC61] フロント用
GROM(17) [GROM125H J_JC75] フロント用
GROM(18) [GROM125J J_JC75] フロント用
GROM(20) [GROM125L J_JC7] フロント用

戻る ページ 1 次へ