ホンダ リード [50cc] 1998-03年式 ブレーキ関連 BRAKING製

AF48 NH50

ホンダ リード [50cc] 1998-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-AF48 原動機型式 AF48E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF48 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 41J TL 3.50 - 10 41J TL
バッテリー FT4L-BS(傾斜置) 全長 1,795
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 91
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w/5w 12V 10w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
83
レベル
(mm)
78
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 AF48 1000001 ~ モデルチェンジ
新型2サイクルエンジン。
新型アルミキャストホイール。
カラー設定
・プレシャスグレイメタリック
1999 ~ 2000 AF48 1100001 ~
2001 ~ 2003 AF48 1200001 ~ マイナーチェンジ
盗難防止システム装備。
カラー追加
・クリアシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BRAKING HO32FI BRAKING

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
BRAKING BRAKING HO32FI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定番モデルのROUND FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!【用途】耐摩耗性と制動性能を両立したディスクローター

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65404 1個 SPACY125(98) [CHA125W_JF04] フロント用
SPACY125(01) [CHA1251_JF04] フロント用
SPACY125(03) [CHA1253_JF04] フロント用
SPACY125(04) [CHA1254_JF04] フロント用
SPACY125(05) [CHA1255_JF04] フロント用
SPACY125(07) [CHA1257_JF04] フロント用
SPACY125(95) [CHA125S_JF04] フロント用
LEAD100(99) [NH100 X J_JF06] フロント用
LEAD100(01) [NH100 1 J_JF06] フロント用
LEAD100(01) [NH100 1 3J_JF06] フロント用
LEAD100(01) [NH100 1 2J_JF06] フロント用
LEAD100(99) [NH100×2J_JF06] フロント用
LEAD100(98) [NH100 W J_JF06] フロント用
LEAD100(98) [NH100 W 2J_JF06] フロント用
SPACY100(07) [SCR100WH 7 J_JF13] フロント用
SPACY100(06) [SCR100WH 6 J_JF13] フロント用
SPACY100(03) [SCR100WH 3 J_JF13] フロント用
JOKER90(97) [SRX90 T_HF09] フロント用
JOKER90(98) [SRX90 W_HF09] フロント用
JOKER50(96) [SRX50T_AF42] フロント用
JOKER50(96) [SRX50V YA_AF42] フロント用
JOKER50(98) [SRX50W_AF42]フロント用
LEAD50(92) [NH50MN K_AF20]フロント用
LEAD50(01) [NH501 J_AF48] フロント用
LEAD50(01) [NH501 3J_AF48] フロント用
LEAD50(01) [NH501 2J_AF48] フロント用
LEAD50(99) [NH50X J_AF48] フロント用
LEAD50(98) [NH50W J_AF48] フロント用
LEAD50(98) [NH50W 2J_AF48] フロント用
LEAD50(93) [NH50M P J_AF20]フロント用
LEAD50(88) [NH50MJK_AF20] フロント用
LEAD50(99) [NH50×2J_AF48] フロント用
NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] リア用
NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] リア用
NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] リア用
NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] リア用
NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] リア用
NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] リア用
NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] リア用
NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] リア用
NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] リア用
NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] リア用
NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] リア用
NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] リア用
NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] リア用
NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] リア用
Via(97) [SGX50 V_AF38] リア用

2. BRAKING HO32FID BRAKING

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
BRAKING BRAKING HO32FID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。【用途】WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65462 1個 SPACY125(98) [CHA125W_JF04] フロント用
SPACY125(01) [CHA1251_JF04] フロント用
SPACY125(03) [CHA1253_JF04] フロント用
SPACY125(04) [CHA1254_JF04] フロント用
SPACY125(05) [CHA1255_JF04] フロント用
SPACY125(07) [CHA1257_JF04] フロント用
SPACY125(95) [CHA125S_JF04] フロント用
LEAD100(99) [NH100 X J_JF06] フロント用
LEAD100(01) [NH100 1 J_JF06] フロント用
LEAD100A(01) [NH100 1 3J_JF06] フロント用
LEAD100(01) [NH100 1 2J_JF06] フロント用
LEAD100(99) [NH100×2J_JF06] フロント用
LEAD100(98) [NH100 W J_JF06] フロント用
LEAD100(98) [NH100 W 2J_JF06] フロント用
SPACY100(07) [SCR100WH 7 J_JF13] フロント用
SPACY100(06) [SCR100WH 6 J_JF13] フロント用
SPACY100(03) [SCR100WH 3 J_JF13] フロント用
JOKER90(97) [SRX90 T_HF09] フロント用
JOKER90(98) [SRX90 W_HF09] フロント用
JOKER50(96) [SRX50T_AF42] フロント用
JOKER50(96) [SRX50V YA_AF42] フロント用
JOKER50(98) [SRX50W_AF42] フロント用
LEAD50(92) [NH50MN K_AF20] フロント用
LEAD50(01) [NH501 J_AF48] フロント用
LEAD50(01) [NH501 3J_AF48] フロント用
LEAD50(01) [NH501 2J_AF48] フロント用
LEAD50(99) [NH50X J_AF48] フロント用
LEAD50(98) [NH50W J_AF48] フロント用
LEAD50(98) [NH50W 2J_AF48] フロント用
LEAD50(93) [NH50M P J_AF20] フロント用
LEAD50(88) [NH50MJK_AF20] フロント用
LEAD50(99) [NH50×2J_AF48] フロント用
NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] リア用
NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] リア用
NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] リア用
NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] リア用
NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] リア用
NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] リア用
NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] リア用
NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12]リア用
NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] リア用
NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] リア用
NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] リア用
NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] リア用
NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] リア用
NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] リア用
Via(97) [SGX50 V_AF38] リア用

戻る ページ 1 次へ