ホンダ リード90 [90cc] ブレーキ関連 BRAKING製
ホンダ リード90 [90cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥10,980
税込¥12,078
BRAKING
BRAKING HO32FI
1個
ブレーキ関連 > ディスクローター
【特長】定番モデルのROUND FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!【用途】耐摩耗性と制動性能を両立したディスクローター
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 65404 | 1個 | SPACY125(98) [CHA125W_JF04] フロント用 SPACY125(01) [CHA1251_JF04] フロント用 SPACY125(03) [CHA1253_JF04] フロント用 SPACY125(04) [CHA1254_JF04] フロント用 SPACY125(05) [CHA1255_JF04] フロント用 SPACY125(07) [CHA1257_JF04] フロント用 SPACY125(95) [CHA125S_JF04] フロント用 LEAD100(99) [NH100 X J_JF06] フロント用 LEAD100(01) [NH100 1 J_JF06] フロント用 LEAD100(01) [NH100 1 3J_JF06] フロント用 LEAD100(01) [NH100 1 2J_JF06] フロント用 LEAD100(99) [NH100×2J_JF06] フロント用 LEAD100(98) [NH100 W J_JF06] フロント用 LEAD100(98) [NH100 W 2J_JF06] フロント用 SPACY100(07) [SCR100WH 7 J_JF13] フロント用 SPACY100(06) [SCR100WH 6 J_JF13] フロント用 SPACY100(03) [SCR100WH 3 J_JF13] フロント用 JOKER90(97) [SRX90 T_HF09] フロント用 JOKER90(98) [SRX90 W_HF09] フロント用 JOKER50(96) [SRX50T_AF42] フロント用 JOKER50(96) [SRX50V YA_AF42] フロント用 JOKER50(98) [SRX50W_AF42]フロント用 LEAD50(92) [NH50MN K_AF20]フロント用 LEAD50(01) [NH501 J_AF48] フロント用 LEAD50(01) [NH501 3J_AF48] フロント用 LEAD50(01) [NH501 2J_AF48] フロント用 LEAD50(99) [NH50X J_AF48] フロント用 LEAD50(98) [NH50W J_AF48] フロント用 LEAD50(98) [NH50W 2J_AF48] フロント用 LEAD50(93) [NH50M P J_AF20]フロント用 LEAD50(88) [NH50MJK_AF20] フロント用 LEAD50(99) [NH50×2J_AF48] フロント用 NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] リア用 NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] リア用 NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] リア用 NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] リア用 NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] リア用 NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] リア用 NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] リア用 NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] リア用 NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] リア用 NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] リア用 NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] リア用 NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] リア用 NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] リア用 NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] リア用 Via(97) [SGX50 V_AF38] リア用 |
販売価格(税別)
¥11,980
税込¥13,178
BRAKING
BRAKING HO32FID
1個
ブレーキ関連 > ディスクローター
【特長】カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。【用途】WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 65462 | 1個 | SPACY125(98) [CHA125W_JF04] フロント用 SPACY125(01) [CHA1251_JF04] フロント用 SPACY125(03) [CHA1253_JF04] フロント用 SPACY125(04) [CHA1254_JF04] フロント用 SPACY125(05) [CHA1255_JF04] フロント用 SPACY125(07) [CHA1257_JF04] フロント用 SPACY125(95) [CHA125S_JF04] フロント用 LEAD100(99) [NH100 X J_JF06] フロント用 LEAD100(01) [NH100 1 J_JF06] フロント用 LEAD100A(01) [NH100 1 3J_JF06] フロント用 LEAD100(01) [NH100 1 2J_JF06] フロント用 LEAD100(99) [NH100×2J_JF06] フロント用 LEAD100(98) [NH100 W J_JF06] フロント用 LEAD100(98) [NH100 W 2J_JF06] フロント用 SPACY100(07) [SCR100WH 7 J_JF13] フロント用 SPACY100(06) [SCR100WH 6 J_JF13] フロント用 SPACY100(03) [SCR100WH 3 J_JF13] フロント用 JOKER90(97) [SRX90 T_HF09] フロント用 JOKER90(98) [SRX90 W_HF09] フロント用 JOKER50(96) [SRX50T_AF42] フロント用 JOKER50(96) [SRX50V YA_AF42] フロント用 JOKER50(98) [SRX50W_AF42] フロント用 LEAD50(92) [NH50MN K_AF20] フロント用 LEAD50(01) [NH501 J_AF48] フロント用 LEAD50(01) [NH501 3J_AF48] フロント用 LEAD50(01) [NH501 2J_AF48] フロント用 LEAD50(99) [NH50X J_AF48] フロント用 LEAD50(98) [NH50W J_AF48] フロント用 LEAD50(98) [NH50W 2J_AF48] フロント用 LEAD50(93) [NH50M P J_AF20] フロント用 LEAD50(88) [NH50MJK_AF20] フロント用 LEAD50(99) [NH50×2J_AF48] フロント用 NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] リア用 NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] リア用 NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] リア用 NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] リア用 NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] リア用 NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] リア用 NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] リア用 NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12]リア用 NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] リア用 NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] リア用 NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] リア用 NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] リア用 NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] リア用 NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] リア用 Via(97) [SGX50 V_AF38] リア用 |
戻る ページ 1 次へ