ホンダ ジャイロUP [50cc] 2000-07年式 ブレーキ関連 ホンダ製

TA01 3輪ビジネス

ホンダ ジャイロUP [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-TA01 原動機型式 TA01E 2st単気筒 空冷
フレームNo TA01 - 1700001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 41J WT 130/90 - 6 53J WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,760
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR8HSA 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2007 TA01 1700001 ~ (新型_Y型)
2000/2月 マイナーチェンジ
排出ガス規制適合。
Rタイヤ変更、ドライブベルト材質変更。
二次空気導入装置(エアインジェクションシステム)、マフラー内酸化触媒採用、など。
カラー設定
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. シューセット ブレーキ  06430GY1922 ホンダ

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
5営業日後以内
ホンダ シューセット ブレーキ 06430GY1922 1個
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
06430GY1922 1個 06430-GY1-921 クレアスクーピー 2001-2007年式:フロント/リアに使用 A6-BSGY1

2. ケーブルCOMP. フロントブ 45450GM6J03 ホンダ

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
5営業日後以内
ホンダ ケーブルCOMP. フロントブ 45450GM6J03 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
45450GM6J03 1個 BCH-028F

3. ケーブルCOMP. リヤーブレ 43450GM6J00 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ ケーブルCOMP. リヤーブレ 43450GM6J00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
43450GM6J00 1個 BCH-034R/F

戻る ページ 1 次へ