ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1989-93年式 ブレーキ関連 NTB製

AF24 ベーシック メインスタンドマニュアル式(蹴り上げ収納式センタースタンド仕様 ■モデル名:SZ50MK2/MN2 ・(ベーシックスペシャル):SZ50MKYA

ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1989-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF24 原動機型式 AF24E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF24 - 1085002 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 4PR 3.00 - 10 4PR
バッテリー / 全長 1,655
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS/BR8HS(92.7-) 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1991 AF24 1085002 ~ 1229689 1989/9月
ベーシック仕様
空冷2サイクル単気筒。6.0ps。
(SZ50MK)スタンドアップ仕様車(電動式オートスタンド装備)をもとに、メインスタンド操作をマニュアル式とした仕様(蹴り上げ収納式センタースタンド)。

1991/5月
カラー追加
・ピュアレッド
・タスマニアグリーンメタリック
1989 ~ 1991 AF24 1119840 ~ 1125599 ベーシックスペシャル
1992 ~ 1993 AF24 2000001 ~ 2029939 1992/7月
グラフィック&カラー変更
エンブレム風ロゴ装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BSGY1 1個 06430-GY1-922 スーパーDIO(AF27、SK50)(F,R)、
DIO(AF34、SK50)(F,R)、
トゥデイ(AF61)(F)、
クレアスクーピー(F,R)、
ジョルノAF70(F)
DIO(AF27、AF34)(F,R)、
トゥデイ(AF61)(F)、
クレアスクーピー(F,R)
ホンダ

2. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.61(134)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス・スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BCH-003F 1本 ホンダ 45450-GZ5-000 タクト AF24 フロント

3. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.61(134)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス・スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BCH-014R 1本 ホンダ 43450-GZ5-000 タクト AF24 SZ50MK/MK-II/MK-YA リア

戻る ページ 1 次へ