ホンダ レブル [250cc] 2020-22年式 ブレーキ関連 NTB製

MC49 PGM-FI ABS ■STD・S Edition ヘッドライトカウル

ホンダ レブル [250cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MC49 原動機型式 MC49E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC49 - 1200001 ~ 排気量 249
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V(縦置) 全長 2,205
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 975 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:905/900
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 MC49 1200001 ~ ABS(170kg)
2020/3月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
全灯火器LED。
メーター内にインジケーター追加(ギアポジション表示)、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。
アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更、前後サスペンション仕様変更、など。
カラー設定
・マットジーンズブルーメタリック(新色)
・マットフレスコブラウン(継続)
・マットアーマードシルバーメタリック(継続)
2020 ~ 2021 MC49 1200001 ~ S Edition(171kg)
2020/3月
純正アクセサリー標準装備。
主体色と同色のヘッドライトカウル、重厚感あるフォークブーツとフォークカバー、車体ブラックアウトとブラウンカラーシート標準装備。
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
全灯火器LED。
メーター内にインジケーター追加(ギアポジション表示)、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。
アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更、前後サスペンション仕様変更、など。
カラー設定
・マットアクシスグレーメタリック
2022 ~ 2022 MC49 1200001 ~ S Edition(171kg)
2022/1月
カラー追加
・パールスペンサーブルー(新色)
・マットアクシスグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-006HN 1セット(2枚) 06435-KFG-J21 CB250F T-3 ホーネット ホンダ 38

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-043HN 1セット(2枚) 06455-K40-F11 レブル250 MC49 ホンダ

3. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-037HN 1セット(2枚) 06455-K33-D52 CBR250R MC41、CBR250RAF/G/H、 ホンダ

戻る ページ 1 次へ