ホンダ VFR400R [400cc] 1987-88年式 ブレーキ関連 NTB製

NC24 フェアリング・プロアーム 右出しアップマフラー ■モデル名:VFR400RH/RJ

ホンダ VFR400R [400cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC24 原動機型式 NC13E V型4気筒 水冷
フレームNo NC24 - 1000010 ~ 1032667 排気量 399
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー FB9L-B 全長 2,010
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
C8EH-9 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯115+♯112
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
392 389
レベル
(mm)
151
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 NC24 1000010 ~ 1017050 1987/3月 フルモデルチェンジ
水冷4サイクルDOHC90度V型4気筒。
片持ち式リヤフォーク、フローティング(浮動式)大径ダブルディスク採用、ホイールデザイン前輪6本、後輪8本スポーク(リム幅3.5)新デザイン、前後分離シート、右出しアップマフラー新採用、など。
1987 ~ 1988 NC24 1020011 ~ 1032667 特別仕様車
1987/7月
・ロスマンズホンダチーム特別カラー
1987 ~ 1988 NC24 1020011 ~ 1032667 特別仕様車
1988/5月
VFR750R(RC30)同様のカラーリング採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-022HN 1セット(2枚) 43082-1218、43082-1247 CBR250F/R 86~87(F) CBR400 86~87(F) CBR600F 91~94(F) ホンダ

戻る ページ 1 次へ