ホンダ CRM250R [250cc] 1989-93年式 ブレーキ関連 NTB製

MD24 ■モデル名:CRM250RK/M/P

ホンダ CRM250R [250cc] 1989-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD24 原動機型式 MD24E 2st単気筒 水冷
フレームNo MD24 - 1000001 ~ 排気量 246
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,145
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考 91年- 110リンク
全高 1,215
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 123
メインジェット
形状 ケイヒン6角大(N) 番数 ♯132 Fno.1200001以降は♯128
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
535
レベル
(mm)
132
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1990 MD24 1000001 ~ 1008385 正立フォーク
37ps水冷2stエンジン搭載モトクロッサーレプリカ/サーボ駆動RCバルブ/バッテリーレス電装装備
1991 ~ 1992 MD24 1200001 ~ 1211634 倒立Fフォーク新採用
1993 ~ 1993 MD24 1300001 ~ ワイドステップ
レバー形状をショートタイプのドッグレッグに変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-001HN 1セット(2枚) 06435-GAA-405 NH50 メットインリード50 88~92(F) ホンダ 38

戻る ページ 1 次へ