ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1998-99年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製

AF51 (STD)排出ガス規制適合 5.2ps ■SZ50W/X

ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-AF51 原動機型式 AF24E 2st単気筒
フレームNo AF51 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,665
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 AF51 1000001 ~ 1998/4月 フルモデルチェンジ
空冷2サイクル単気筒。5.2ps。
排出ガス規制に適合。
コンビブレーキ(前後輪連動)新採用。
1999 ~ 1999 AF51 1500001 ~ 1999/1月 特別カラー ホンダ タクト スプリングコレクション
車体色同系カラーのFサスボトムリンクカバー、Fサス、スプリング部クロームメッキ。
・ベージュ×パール

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 836 1セット KM162 ディオSR/ZX、Gダッシュ タクト S 1993-1997年式:フロントに使用 ホンダ

戻る ページ 1 次へ