ホンダ NC750S [750cc] 2016-20年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製

RC88 PGM-FI ■STD・STD ABS・DCT ABS

ホンダ NC750S [750cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RC88 原動機型式 RC88E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC88 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,215
スプロケット
17 二次減速比 2.529
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考 DCT_112Link
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 216
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
517±2.5
レベル
(mm)
102
種類 10w
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 RC88 1000001 ~ DCT ABS(228kg)2次減速比2.294
2016/2月
DCTに新プログラム。
LEDヘッド/テール。新形状異型断面マフラー。
スポーツグリップヒーター、ETC車載器、大容量ラゲッジスペース標準装備。
2016 ~ 2017 RC88 1000001 ~ STD ABS(218kg)2次減速比2.529
2016/2月
LEDヘッド/テール。新形状異型断面マフラー。
スポーツグリップヒーター、ETC車載器、大容量ラゲッジスペース標準装備。
2016 ~ 2017 RC88 1000001 ~ STD ABS無し(216kg)2次減速比2.529
2016/2月
型式変更(EBL→2BL)
LEDヘッド/テール。新形状異型断面マフラー。
スポーツグリップヒーター、ETC車載器、大容量ラゲッジスペース標準装備。
カラー設定
・パールグレアホワイト
・グラファイトブラック
・マットガンパウダーブラックメタリック
2018 ~ 2018 RC88 1100001 ~ DCT ABS(228kg)2次減速比2.294
2018/4月
カラー変更
・グラファイトブラック(ツートン)
・キャンディクロモスフィアレッド
2018 ~ 2018 RC88 1100001 ~ STD ABS(218kg)2次減速比2.529
2018/4月
ABS標準装備。ABS装備車のみとなる。
カラー変更
・キャンディクロモスフィアレッド
・グラファイトブラック(ツートン)
2019 ~ 2020 RC88 1200001 ~ DCT ABS(228kg)2次減速比2.294
2018/11月
ETC車載器がETC2.0対応へ変更。
グラファイトブラックはピリオンシートにブルー表皮採用など各部専用カラー採用。
カラー変更
・グラファイトブラック(ツートン/新色)
・キャンディークロモスフィアレッド(継続)
2019 ~ 2020 RC88 1200001 ~ STD ABS(218kg)2次減速比2.529
2018/11月
ETC車載器がETC2.0対応へ変更。
グラファイトブラックはピリオンシートにブルー表皮採用など各部専用カラー採用。
カラー変更
・グラファイトブラック(ツートン/新色)
・キャンディークロモスフィアレッド(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
814MA-X 1セット ホンダ CB400SF/V・R'92~'95 CB400 SUPER FOUR 1995-1997年式:フロントに使用 40

2. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,490 税込3,839
0営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 805 1セット KM147 CB400SF/VR~'99(R)、CBR250RR'90~(R) CB400 SUPER FOUR 1995-1997年式:リアに使用 ホンダ

3. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
805MA-X 1セット ホンダ CB400SF/VR~'99(R)、CBR250RR'90~(R) リア CB400 SUPER FOUR 1995-1997年式:リアに使用

4. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,490 税込3,839
0営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 814 1セット KM156 CB400SF/V・R'92~'95 CB400 SUPER FOUR 1995-1997年式:フロントに使用 ホンダ

戻る ページ 1 次へ