ホンダ ダンク DUNK [50cc] 2017-25年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製
AF78 eSP PGM-FI
ホンダ ダンク DUNK [50cc] 2017-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2018 | AF78 1200001 ~ | 2017/7月 型式変更(JBH-AF78→2BH-AF78) 水冷4stOHC単気筒。 カラー変更 ・マットビュレットシルバー ・マットガンパウダーブラックメタリック ・パールジャスミンホワイト(継続) ・キャンディーブレイズオレンジ(継続) ・アトモスフィアブルーメタリック(継続) ・ポセイドンブラックメタリック(継続) |
| 2019 ~ 2021 | AF78 1300001 ~ | 2019/3月 カラー変更 ・イオンブルーメタリック ・マットアルタイルシルバーメタリック ・マットビュレットシルバー(継続) ・マットガンパウダーブラックメタリック(継続) ・パールジャスミンホワイト(継続) |
| 2022 ~ 2025 | AF78 1400001 ~ | 2022/1月 Rサススプリング(レッド)、シート(ブラック)、ブレーキキャリパー(ブラック)。 カラー変更 ・マットジーンズブルーメタリック ・パールディープマッドグレー ・マットバリスティックブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,398
税込¥3,738
RK JAPAN
Fine Alloy 55 PAD セミメタル
1個
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| FA5 919 | 1個 | ホンダ | Dio 110('19-'20)、DUNK('18-'19)、LEAD 125('18-'20)、LEAD 125 special('18-'20) | フロント |
戻る ページ 1 次へ